「全長(mm)」から絞り込む
ブロンズ 技頭のみ 中 止土牛9日以内出荷
ブロンズメッキ仕様でサビにくいです。頭のみです。
用途仮枠槌頭。仕様すべり止め有全長(mm)145質量(g)290口径(mm)27
ステンレス 技頭のみ 中 止土牛9日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。見た目も美しい総磨き仕様です。ステンレス製なので錆びにくいです。頭のみです。
用途仮枠槌頭。仕様すべり止め有全長(mm)145質量(g)290材質(頭)ステンレス口径(mm)27
チビネオ土牛翌々日出荷
従来品より約60mm短いショートタイプ
マグネット付リトルパネ土牛翌々日出荷
小サイズのマグネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。
全長(mm)390口径(Φmm)27全質量(g)440頭の全長(mm)127
マグネット付リトルパネ450土牛翌々日出荷
小サイズのバクネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。
全長(mm)450口径(Φmm)27全質量(g)440頭の全長(mm)127
吊金具付 マグネットワンピースパネ土牛翌々日出荷
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。釘を仮打ち出来るマグネット付き。
吊金具付 ワンピースパネ土牛翌々日出荷
吊金具付ワンピースパネ頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。
スチパネ360土牛翌々日出荷
落下防止コード取付対応のパイプ柄仮枠鎚。
用途仮枠作業に。材質(頭)スチール材質(グリップ)樹脂材質(柄部)スチール種類型枠ハンマー
かりわく鎚 拳土牛翌々日出荷
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)500材質(頭)鋼材質(柄部)木主な用途仮枠作業頭の全長(mm)140頭質量(g)250
かりわく鎚 拳土牛翌々日出荷
本職用仮枠鎚。細くて長い八角型の頭です。差し込みやすい巾広の釘抜き部です。500mmの木柄を使用しています。
用途型枠作業に適した本職用ハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)500材質(頭)鋼材質(柄部)木主な用途仮枠作業
仮枠 技土牛翌々日出荷
本職用木柄かりわく鎚。
用途仮枠鎚。種類仮枠ハンマー全長(mm)600材質(柄部)木主な用途仮枠作業
マグネット付スチールパネ土牛当日出荷から翌々日出荷
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
マグネット付ワンピースパネ土牛(2件のレビュー)予約販売
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)390主な用途仮枠作業頭の全長(mm)124
マグネット付ワンピースパネ土牛翌々日出荷
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。種類仮枠ハンマー全長(mm)390主な用途仮枠作業
マグネット付スチールパネ土牛翌々日出荷
最初の一打が楽に打てるマグネット付パイプ柄仮枠鎚。支える手が届かない場所でも一打が打てるマグネット付です。
用途本職仮枠作業用のハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)390材質(頭)スチール主な用途仮枠作業材質(グリップ)ゴムトラスコ品番752-0891
マグネット付角柄グラスパネ土牛翌々日出荷
マグネット付グラス柄仮枠鎚。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらに広げました。かりわく作業に使用する長い釘から短い釘までOK。
用途仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)390材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業材質(グリップ)ゴム頭の全長(mm)127質量(g)570
グラタン土牛翌々日出荷
グラス柄仮枠鎚のショートタイプ。コンパクトな短柄タイプです。
用途仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。全長(mm)340
丸柄グラスパネ土牛翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)355材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業種別すべり無
ネオグラス土牛翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
G.P.R土牛(1件のレビュー)翌々日出荷
引き抜きグラスファイバーで強度バツグン。カケ等の破損から身を守る強化プラスチックカバー採用です。
用途グラス柄仮枠鎚。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)395材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
スチパネ450土牛(1件のレビュー)翌々日出荷
パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。
用途本職仮枠作業用のハンマー。全長(mm)470材質(頭)スチール材質(柄部)スチール材質(グリップ)樹脂
リトルパネ土牛翌々日出荷
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)木主な用途仮枠作業頭質量(g)280
仮枠ハンマーオーエッチ工業3日以内出荷から4日以内出荷
木柄には滑り止めのグリップ付です。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途仮枠作業
スチール仮枠ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー全長(mm)355材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業
G仮枠ハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業3日以内出荷から4日以内出荷
グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
種類仮枠ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
G.P.R土牛(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
引き抜きグラスファイバーで強度抜群。
カケ等の破損から身を守る強化プラスチックカバー。
手に優しいエラストマゴム。
種類仮枠ハンマー全長(mm)395材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業材質(グリップ)エラストマゴム
ネオグラス土牛当日出荷から翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
グラタン土牛翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)340材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
マグネット角柄グラスパネ土牛(2件のレビュー)当日出荷
作業効率大幅アップ!!場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
ゴムハンマーEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,318¥1,198
PC製 掛矢岩崎製作所税込¥5,828¥5,298
両口ハンマー岩崎製作所税込¥7,918¥7,198
木製 掛矢岩崎製作所税込¥7,588¥6,898