10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(頭)」から絞り込む
ゴム(2)
スチール(5)
樹脂(8)
真鍮(1)
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ1ポンド 種類コンビハンマー 材質(頭)鉄/樹脂 主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410H トラスコ品番409-3283 全長(mm)267 質量(g)495 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 材質(グリップ)樹脂 呼称1ポンド 材質(柄部)パイプ鋼 材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6) 頭部長(mm)90 主な用途鉄工作業/組立作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)180 質量(g)68 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)15 頭径(Φmm)12 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm)56 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999 税込1,099
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 サイズ セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) トラスコ品番493-6396
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

一方にスチール、もう一方にウレタンヘッドを配し、1本2役を実現。 交換ヘッドをご用意しています。(ウレタンのみ)
種類コンビハンマー 主な用途鉄工作業/大工作業/打ち込み作業
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。 種類コンビハンマー 材質(グリップ)TPR/PP 材質(柄部)スチール 材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 焼入硬度55~56
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(柄部)特殊ウレタン 材質(頭)ウレタン/金属 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー
種類コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン) 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン) 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)