絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
Wiha(ビーハ/ノガ)・長谷伸・オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・FACOM・与板利器工業・ANEX・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ParkTool(パークツール)・エスコ・TRUSCO・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・KUKKO(クッコ)・王将(須佐製作所)・アークランドサカモト・GISUKE(タカギ)・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(頭)から絞り込む
  • コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
    用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
  • ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセル

    ゴムプラハンマー 77‐10 #1

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
    用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
  • コンビハンマー オーエッチ工業

    コンビハンマー

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
    種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
  • コンビハンマ KTC

    コンビハンマ

    KTC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サイズ1ポンド種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
  • マイクロ・コンビハンマー ANEX

    マイクロ・コンビハンマー

    ANEX(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番493-6060セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)68種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
  • ポケッティ コンビハンマー 長谷伸

    ポケッティ コンビハンマー

    長谷伸(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。
    用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)210質量(g)285
  • ゴム&プラ コンビハンマー 長谷伸

    ゴム&プラ コンビハンマー

    長谷伸
    819税込901
    1個
    当日出荷
    家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。
    用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)280質量(g)309
  • コンビハンマー 土牛

    コンビハンマー

    土牛(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
    用途現場における組立作業に適したハンマー。種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途組立作業
  • コンビネーションハンマー(鉄プラハンマー) スーパーツール

    コンビネーションハンマー(鉄プラハンマー)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
    仕様替ヘッド:HM7410Hトラスコ品番409-3283全長(mm)267質量(g)495種類コンビハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)樹脂呼称1ポンド材質(柄部)パイプ鋼材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)頭部長(mm)90主な用途鉄工作業/組立作業
  • 無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動コンビネーションハンマー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
    種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
  • ショートコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートコンビネーションハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
    寸法L(mm)230寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
  • パイプ柄コンビハンマー GISUKE(タカギ)

    パイプ柄コンビハンマー

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    相手材をキズつけにくい。 用途で選べる2種のヘッド。
    用途家具・木製品の組立に最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)ゴム主な用途組立作業
  • ヘッド交換ハンマー ANEX

    ヘッド交換ハンマー

    ANEX(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)トラスコ品番493-6396
  • コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたコンビネーションハンマーです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しております。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
    材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
  • コンビハンマー #1 オーエッチ工業

    コンビハンマー #1

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番158-8266アズワン品番65-1872-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1 ベッセル

    ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1

    ベッセル
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32材質(頭)エラストマー樹脂質量(g)16呼称1適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)トラスコ品番791-9212
  • ゴムハンマー はくでん

    ゴムハンマー

    はくでん
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
    材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
  • ラバー&プラハンマー オーエッチ工業

    ラバー&プラハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
    用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し種類コンビハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112使用温度範囲(℃)4~80質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビハンマー ウッド&ゴム SUN UP

    コンビハンマー ウッド&ゴム

    SUN UP(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!。収納に便利な吊り下げヒモ付。
    寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240
  • ミニ・コンビハンマー ANEX

    ミニ・コンビハンマー

    ANEX(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3581セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)245質量(g)117種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)19頭径(Φmm)14材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)65主な用途土木作業/組立作業
  • コンビハンマー用替ヘッド TAKAGI(高儀)

    コンビハンマー用替ヘッド

    TAKAGI(高儀)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    コンビハンマー用スペアヘッド。
    種類ハンマー替ヘッドセット内容ソフト×1、ダブルソフト×1
  • ツインハンマー 王将(須佐製作所)

    ツインハンマー

    王将(須佐製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。 インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
    種類コンビハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
    種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(頭)プラスチック/スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
  • マイクロ・コンビハンマー TRUSCO

    マイクロ・コンビハンマー

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種類コンビハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)炭素鋼/ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業セット内容鉄(平)、ナイロントラスコ品番437-6421質量(g)68頭の全長(mm)56
  • サンディコンビ オーエッチ工業

    サンディコンビ

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鉄と樹脂のコンビハンマーなので1本2役できる
    用途ミニチュア工作や彫金作全長(mm)280質量(g)320種類コンビハンマー頭径(Φmm)23呼称コンビ250材質(柄部)材質(頭)スチール/樹脂頭部長(mm)83主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニコンハンマー 前田シェルサービス

    ユニコンハンマー

    前田シェルサービス
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
    種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
  • ダブルフェイスハンマー SK11

    ダブルフェイスハンマー

    SK11
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    1丁で鉄工用ハンマー・ソフトハンマーの2役です。ウレタンヘッド側は相手材にキズ・損傷等がつきにくくなっています。スチールヘッド側は鉄工用ハンマーとして使用できます。
    用途金型の分解組立、家具等の組立。材質(頭)スチールヘッド側:機械構造用炭素鋼S53C主な用途金型の分解組立、家具等の組立
  • 仮設コンビハンマー オーエッチ工業

    仮設コンビハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
    用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
  • ポケッティ コンビ用 替ゴムヘッド 長谷伸

    ポケッティ コンビ用 替ゴムヘッド

    長谷伸
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ゴムヘッド。
    用途長谷伸ポケッティコンビハンマー用替ヘッド。全長(mm)28質量(g)24
  • COMB+1 コンビプラスワン 長谷伸

    COMB+1 コンビプラスワン

    長谷伸(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
    用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。全長(mm)260質量(g)435主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
  • ショップハンマー ParkTool(パークツール)

    ショップハンマー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    樹脂と金属のコンビネーションハンマー。 プラスチックヘッド:#293-8
    全長(cm)30.5
  • ミニホビーハンマー コンビ HANDIWORK

    ミニホビーハンマー コンビ

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
    用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。種類コンビハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業焼入硬度55~56
  • コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビヘッドハンマー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
    種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • コンビネーションハンマー DEEN

    コンビネーションハンマー

    DEEN
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収グリップを採用し、インパクトした際の手に戻る嫌な衝撃を緩和してくれます。
    全長(mm)323頭径(Φmm)30
  • ポケッティ コンビ用 替PCヘッド 長谷伸

    ポケッティ コンビ用 替PCヘッド

    長谷伸
    209税込230
    1個
    当日出荷
    プラスチックヘッド。
    用途長谷伸ポケッティコンビハンマー用替ヘッド。全長(mm)28質量(g)24
  • コンビハンマー プラスチック替ヘッド 長谷伸

    コンビハンマー プラスチック替ヘッド

    長谷伸(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ネジ式ですので簡単に交換できます。
    用途長谷伸コンビプラスワン用替ヘッド全長(mm)28質量(g)24
  • コンビ プラスワン用替ゴムヘッド 長谷伸

    コンビ プラスワン用替ゴムヘッド

    長谷伸
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    ネジ式ですので簡単に交換できます。
    用途長谷伸コンビプラスワン用替ヘッド全長(mm)28質量(g)24
  • コメットハレー 王将(須佐製作所)

    コメットハレー

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
    種類両口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)230材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業タイプリョウグチ頭の全長(mm)66トラスコ品番818-4247RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型ランプハンマー FSC藤原産業

    一体型ランプハンマー

    FSC藤原産業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    フルスイングできない狭い作業スペースでの使用に最適なクラブハンマーです。安全性の高いヘッドとハンドルで作業効率が向上
    質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×100×400材質(ハンドル)合金鋼材質(ヘッド)合金鋼
  • コンビネーションハンマー WORKPRO

    コンビネーションハンマー

    WORKPRO
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    両端交換可能です。DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。
    質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×4.3×9材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄
コンビハンマー