「頭径(Φmm)」から絞り込む
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様高強度
一方にスチール、もう一方にウレタンヘッドを配し、1本2役を実現。
交換ヘッドをご用意しています。(ウレタンのみ)
種類コンビハンマー
主な用途鉄工作業/大工作業/打ち込み作業
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410H
トラスコ品番409-3283
全長(mm)267
質量(g)495
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)32
材質(グリップ)樹脂
呼称1ポンド
材質(柄部)パイプ鋼
材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)
頭部長(mm)90
主な用途鉄工作業/組立作業
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)ポリアミド/スチール
主な用途組立作業/打ち込み作業
1個
¥3,790
税込¥4,169
欠品中
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(頭)プラスチック/スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途組立作業/打ち込み作業
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/PVC
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)4~80
サイズ1ポンド
種類コンビハンマー
材質(頭)鉄/樹脂
主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
用途現場における組立作業に適したハンマー。
種類コンビハンマー
材質(頭)鉄/樹脂
主な用途組立作業
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
寸法L(mm)230
寸法D1(Φmm)8.5
材質(柄部)グラスファイバー
材質(ヘッド)スチール/ウレタン
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮
材質(柄部)PP
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)75
サイズ中
セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)
トラスコ品番493-6396
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたコンビネーションハンマーです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しております。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
材質(柄部)グラスファイバー
材質(ヘッド)スチール/ウレタン
両端交換可能です。DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×4.3×9
材質(ハンドル)PVC
材質(ヘッド)鋳鉄
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)290
材質(頭)スチール/ナイロン
材質(柄部)スチール
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HF-1
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
林業のプロ用としてもアマチュアのまき割り用にも使える、斧とハンマーを組み合わせた道具です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなどの交換時には既定のトルク(160Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、くさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーにも。
トラスコ品番480-4007
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
全長(mm)900
刃長(mm)65
適合ハンドル3244.16
適合替刃3210.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)295
材質(頭)スチール/ナイロン
材質(柄部)スチール
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HF-2
1個
¥9,090
税込¥9,999
翌日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(柄部)特殊ウレタン
材質(頭)ウレタン/金属
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
鉄と樹脂のコンビハンマーなので1本2役できる
用途ミニチュア工作や彫金作
全長(mm)280
質量(g)320
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)23
呼称コンビ250
材質(柄部)木
材質(頭)スチール/樹脂
頭部長(mm)83
主な用途組立作業
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
形状丸型
全長(mm)322
質量(g)430
規格NF ISO 15601、ISO 15601、ASME B107.400
材質(ハンドル)ヒッコリー
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
全長(mm)297
質量(g)280
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
全長(mm)394
質量(g)1110
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
全長(mm)275
質量(g)140
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
幅(mm)27
全長(mm)325
質量(g)680
規格ISO15601
全高(mm)101
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
相手材をキズつけにくい。
用途で選べる2種のヘッド。
用途家具・木製品の組立に最適。
種類ゴムハンマー
材質(柄部)スチール
材質(頭)ゴム
主な用途組立作業
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。
インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
種類コンビハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。