商品豆知識
「頭径(Φmm)」から絞り込む
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
仕様●頭重量(g):226●頭径(mm):27●全長(mm):279●打撃面:ポリマー樹脂●材質:柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
アズワン品番65-2147-99
1本
¥5,040
税込¥5,544
8日以内出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)353
材質(頭)ポリマー樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575BB-3
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
強度と耐久性を高めたヘビーデューティ仕様です。ビニールハンマーと同等です。柔らかい素材、プラスチック、軽合金に適しています。技術者向けに。メンテナンス業者用。
色茶
硬さソフト
商品番号755-3048
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)50.8
アズワン品番64-6800-63
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)75
全長(mm)390
材質(頭)ポリマー樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575BB-4
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)50
全長(mm)30
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575BM-50
1個
¥7,350
税込¥8,085
8日以内出荷
強度と耐久性を高めたヘビーデューティ仕様です。ソフトメタルハンマーと同等です。柔らかい素材、プラスチック、軽合金に適しています。技術者向けに。メンテナンス業者用。
色クリーム
硬さミディアムハード
商品番号755-3030
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)50.8
アズワン品番64-6800-62
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ニトリルカバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~90
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など ・ショックレスハンマー:ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐ無反動タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和します。
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
ハンマー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。