掛矢(カケヤ) :「掛矢」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(1)
600~650未満(1)
900~1000未満(11)
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浅香工業掛矢 丸胴樫
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)240
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)120 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)3.62 頭部長(mm)240
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:天然木、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 寸法(mm)頭部胴:90×90 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)150 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)105 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)2.82 頭部長(mm)240
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

金象PROLINE掛矢
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します 材質頭部:天然木、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)240 胴径(Φmm)頭部:120 主な用途打ち込み作業・解体作業 商品タイプ八角
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

金象PROLINE掛矢 柄
金象PROLINE 掛矢 八角 樫 120 #110165、AP掛矢 125 #110776用の替え柄になります。
全長(mm)900 頭部寸法(mm)36×25 材質(柄部) 材質(頭)天然木 主な用途打ち込み作業・解体作業 手元寸法(mm)27×21
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

金象PROLINEAP掛矢
木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します
材質頭部:樹脂、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)245 胴径(Φmm)頭部:125 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

大五郎角型掛矢
強度があり耐久性に優れています。
用途杭打ちや解体作業に! 全長(mm)900 材質(柄部)ナラ
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金象PROLINEAP手掛矢
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:樹脂、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)450 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)160 胴径(Φmm)頭部:90 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

用途北陸型掛矢用の替柄です 全長(mm)900 質量(kg)0.6 頭部寸法(mm)26×38 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)135 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)4.42 頭部長(mm)240
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します 全長(mm)900 質量(kg)5.2 頭径(Φmm)150 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します 全長(mm)900 質量(kg)3.2 頭径(Φmm)135 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します 全長(mm)900 質量(kg)3 頭径(Φmm)120 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木、建築作業に。 材質(頭)鉄プレート、紅樫 材質(柄部)ナラ 柄長さ(mm)320
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

アークランズ木の切 樫柄
寸法(mm)【頭】180×100 全長(mm)600 ウッド 材質(柄部) 材質(頭)ブナ 主な用途木材を打ち込んだり、接合部分をしっかりと固定する際に
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木・建築作業に。 材質(頭)紅樫 材質(柄部)ナラ 柄長さ(mm)325
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

くい打ちや建築作業に使用します。小口幅90ミリの片手カケヤで使い勝手が良いです。
用途土木・建築作業に。 材質(頭)紅樫 材質(柄部) 柄長さ(mm)360
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング