商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(3)
350~400未満(4)
450~500未満(1)
500~550未満(1)
550~600未満(1)
650~700未満(1)
900~1000未満(15)
1000~1200未満(1)
1200~1400未満(2)
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)590
材質(ヘッド)S53C
材質(柄部)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~50
硬度HRC【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内径(Φmm)26
厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください
頭部径(Φmm)上部/210、下部/190
全長(mm)1130
材質天然木
質量(kg)11
頭部高さ(mm)270
1丁
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
頭径(Φmm)90
全長(mm)450
材質(頭)樹脂
材質(柄部)天然木
質量(kg)1
頭部長(mm)160
トラスコ品番836-3362
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。
力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。
材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
片面に鉄プレートが付いているので、単管パイプ等金属類も打てる掛矢!。園芸、農用具、冬囲い時など幅広く使える!。短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途杭打ち作業に。
寸法(mm)(打撃面)90×90
全長(mm)375
質量(g)1400
主な用途杭打ち作業
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み
材質頭部:天然木、柄部:天然木
形状柄部手元:小判型
寸法(mm)頭部胴:90×90
柄長さ(mm)600
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部長(mm)150
主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
鉄プレート付きで釘打ちもできます。
用途杭打ち作業用
材質堅木
幅(mm)155
高さ(mm)405
質量(g)1160
奥行(mm)90
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
実用新案;第3210613号取得品。両面使える丸形鉄プレートを採用!。鉄プレート部分で釘などを打ち込むことが出来ます。鉄プレートが傷んだら、裏返して使用できます。
用途杭打ち作業に!
全長(mm)360
頭部寸法(mm)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
園芸・土木作業の杭打ち|アウトドアに。鉄プレート付きの釘打ちも可能なハンマーです。小さくても多機能で使いやすい商品です。
用途園芸・土木作業の杭打ちや、テント設営時のペグ打ちなどに。
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)930
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
厳選された天然木を採用し、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)135
全長(mm)900
質量(kg)3.72
頭部長(mm)240
材質天然木
1丁
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
厳選された天然木を採用し割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)105
全長(mm)900
質量(kg)2.82
頭部長(mm)240
材質天然木
1丁
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部4本タイプ。
全長(mm)1330
材質天然木
厳選された天然木を採用し、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)120
全長(mm)900
質量(kg)3.12
頭部長(mm)240
材質天然木
1丁
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)120
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
質量(kg)3.62
頭部長(mm)240
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)135
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
質量(kg)4.42
頭部長(mm)240
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1
2
次へ
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。