絞り込み
頭径(Φmm)
- 38
- 20(5)
- 22(4)
- 25(11)
- 28(6)
- 29(4)
- 30(14)
- 32(7)
- 33(5)
- 35(4)
- 36(5)
- 37(4)
- 40(8)
- 43(6)
- 46(3)
- 50(6)
- 53(4)
- 57(3)
- 60(3)
- 65(4)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(7)
- 400~450未満(2)
材質(頭)
- 真鍮(1)
- 銅(8)
材質(柄部)
- グラスファイバー(2)
- ゴム(1)
- 木(6)
- 樹脂(1)
主な用途
- 打込作業(1)
- 機械組立・修理作業(7)
- 治具取付作業(7)
- 石工作業(1)
- 金型作業(8)
ブランド
- オーエッチ工業(8)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- サカエ金属工業(1)
オーエッチ工業・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・サカエ金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「頭径(Φmm)」から絞り込む
25(11)
28(6)
30(14)
32(7)
33(5)
36(5)
38
40(8)
43(6)
50(6)
頭径(Φmm)をもっと見る

カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥9,598税込¥10,5581本当日出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理
TONE 真鍮ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン真鍮ハンマー
オーエッチ工業¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。種類銅ハンマー材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
銅ハンマー(丸型)
サカエ金属工業(15件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から17日以内出荷純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)銅主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
38mmx1350g 銅ハンマー
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷エスコ品番EA575VK-3全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ
オーエッチ工業¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65