絞り込み
頭径(Φmm)
ブランド
オーエッチ工業・エスコ・サカエ金属工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・KTC・JSH・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・土牛・角利(角利産業)・ハゼット・GEDORE・PICARD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 銅ハンマー(角型) サカエ金属工業

    銅ハンマー(角型)

    サカエ金属工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
    用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
  • 真鍮ハンマー オーエッチ工業

    真鍮ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業

    カッパーハンマー(柄付)

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
    用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
  • TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 真鍮ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業

    銅ハンマー(丸型)

    サカエ金属工業(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
    用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
  • ライトン真鍮ハンマー オーエッチ工業

    ライトン真鍮ハンマー

    オーエッチ工業
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。
    種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • Gカッパーハンマー オーエッチ工業

    Gカッパーハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 伸銅ハンマー TRUSCO

    伸銅ハンマー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類銅ハンマー材質(頭)伸銅材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業
  • 銅ハンマー 450g JSH

    銅ハンマー 450g

    JSH
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    PP柄採用で軽く強靭な銅純度99.9パーセントの伸銅品ハンマーです。頭部は伸銅品で鋳造銅・鍛造銅に比べ2倍以上の長寿命です。純度99.9パーセントで、さらにPP柄採用で軽く強靭です。
    用途金型作業。機械修理・組立て。全長(mm)280材質(グリップ)ゴム頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)純銅頭部長(mm)90主な用途金型作業、機械修理・組立全質量(g)550
  • Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー全長(mm)850材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロンズ グラス柄八角玄能 土牛

    ブロンズ グラス柄八角玄能

    土牛
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼/ブロンズ仕上材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • 銅ハンマー GEDORE

    銅ハンマー

    GEDORE
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。
    材質頭部:銅、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1851
  • 銅ハンマ KTC

    銅ハンマ

    KTC
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長L(mm)330材質(頭)材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)88寸法W(mm)30適合ヘッドの交換可能。(ロールピンタイプ)本体は鋳鉄製。トラスコ品番395-7985
  • 35mmx 770g 銅ハンマー エスコ

    35mmx 770g 銅ハンマー

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
    種類銅ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)330材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575WW-3
  • カッパーハンマー オーエッチ工業

    カッパーハンマー

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 龍蔵 ブロンズ八角玄能 角利(角利産業)

    龍蔵 ブロンズ八角玄能

    角利(角利産業)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。高級感漂うブロンズ仕上げです。
    用途木工作業用。種類銅ハンマー主な用途大工作業
  • 38mmx1350g 銅ハンマー エスコ

    38mmx1350g 銅ハンマー

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷
    種類銅ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575VK-3
  • 銅ハンマー ハゼット

    銅ハンマー

    ハゼット
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 銅ハンマー PICARD

    銅ハンマー

    PICARD
    9,998税込10,998
    1本
    18日以内出荷
    石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
    材質(ヘッド)材質(ハンドル)トネリコRoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス用インサート 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス用インサート 銅

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,898税込5,388
    1個
    18日以内出荷
    信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
    用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)30材質(頭)仕様強化型可鍛鋳鉄ハウジングのみと組合わせ可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 銅製のハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ

    1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    種類銅ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-2
  • 680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ

    680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-1
  • カッパーハンマー オーエッチ工業

    カッパーハンマー

    オーエッチ工業
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
    用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。種類銅ハンマー全長(mm)900材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25mmx450g 銅ハンマー エスコ

    25mmx450g 銅ハンマー

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    種類銅ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)230材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575VK-1
銅ハンマー