70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「頭径(Φmm)」から絞り込む
種類トンカチ 材質(柄部) 主な用途解体作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類トンカチ 頭径(Φmm)22 全長(mm)294 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g)360 頭部幅(mm)124
1本
569 税込626
当日出荷

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類トンカチ 頭径(Φmm)28 全長(mm)330 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)TPR 主な用途溶接作業 質量(g)1085 頭部長(mm)106.0 トラスコ品番280-2864
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)21×21 頭の全長(mm)172 全質量(g)680 刃幅(mm)30 トラスコ品番752-0867 質量(g)680
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)290 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 呼称#3/4 頭部長(mm)140 質量(g)410 トラスコ品番123-5303 主な用途溶接作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途溶接作業用ハンマー。 種類トンカチ 全長(mm)340 主な用途溶接作業 頭の全長(mm)160 全質量(g)約550 刃幅(mm)21 トラスコ品番471-7121
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 全長(mm)301 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 呼称#3/4 質量(g)438 トラスコ品番232-7244 主な用途溶接作業
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)20×20 頭の全長(mm)160 質量(g)約570 刃幅(mm)26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)155 頭質量(g)460 刃幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

王将(須佐製作所)ケレンハンマー
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途解体作業 サイズ 口径(Φmm)20×20 頭の全長(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業トンカチハンマー
エコ商品
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
用途建築、土木用 種類トンカチ 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)115 主な用途石工作業
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)132 頭質量(g)460 刃幅(mm)60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

種類トンカチ 頭径(Φmm)21 材質(柄部) 主な用途解体作業 頭質量(g)370 刃幅(mm)27
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様24mm 全長(mm)335 口径(Φmm)24×24 全質量(g)700 頭の全長(mm)155
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

王将(須佐製作所)ブロック鎚
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ケレンハンマー
片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。 質量(g)355 タイプケレンハンマー 頭径(Φmm)18 刃幅(mm)20 サイズ(mm)300×140×20 頭の全長(mm)140
1丁
1,080 税込1,188
欠品中

超硬合金付スレート槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1丁
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンガ屋鎚とも呼ばれ、刃の部分で割る。
用途ハツリ作業に便利。 種類片口ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部)白樫(ニス塗り) 主な用途打ち込み作業/鉄工作業 頭径(Φmm)21
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 頭の全長(mm)165 頭質量(g)320 刃幅(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様24mm 全長(mm)335 口径(Φmm)24×24 全質量(g)660 頭の全長(mm)138
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様27mm 全長(mm)360 口径(Φmm)27×27 全質量(g)850 頭の全長(mm)160
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし 種類トンカチ 全長(mm)390 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 幅(mm)38角
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三木技研コヤスケ
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブロック、タイル作業用ハンマー
用途ブロック割り作業 仕様24mm 全長(mm)325 口径(Φmm)24×24 全質量(g)630 頭の全長(mm)127
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途コンクリート・石材の加工 寸法(mm)約25角 寸法L(mm)約135 主な用途コンクリート・石材の加工 関連資料(0.5MB)
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

のこぎりのアサリ出しに使用します。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1丁
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三木技研叩き 両刃
主な用途は石材の角付けになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 仕様柄なし
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)125 主な用途石工作業
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木技研角ビシャン
種類トンカチ 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 幅(mm)38角
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三木技研ケレン 両刃
超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業 仕様両刃
1丁
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本鍛造品です。刃の部分はハツリ・割り作業に使用できます。
用途木材への釘打ち。 種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 全長(mm)150 主な用途石工作業
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木技研はつりのみ
石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 全長(mm)190
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)