13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
カストリハンマー モノタロウカストリハンマーモノタロウ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業全長(mm)300質量(g)342種類溶接用ハンマー刃幅(mm)22材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)151
チッピングハンマー SUZUKID(スズキッド)チッピングハンマーSUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。種類溶接用ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途バリ取り、カス取り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
カストリハンマー#1/2 TRUSCOカストリハンマー#1/2TRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに種類溶接用ハンマー全長(mm)295材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業呼称#1/2質量(g)286刃幅(mm)19.5頭部長(mm)147.5トラスコ品番232-2561
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
21x340mm ケレンハンマー(パイプ柄) エスコ21x340mm ケレンハンマー(パイプ柄)エスコ
2,630税込2,893
1本
当日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄全長(mm)340質量(g)550ヘッド径(Φmm)21アズワン品番64-7873-10頭の全長(mm)160
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業
熔接チッピングハンマー エスコ熔接チッピングハンマーエスコ
6,350税込6,985
1個
当日出荷
種類溶接用ハンマー全長(mm)285材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業エスコ品番EA575VE-3
コーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mm エスココーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mmエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
材質ローラー/真鍮全長(mm)175ローラー幅(mm)6材質(ハンドル)アズワン品番65-2136-91ローラー径(Φmm)28
ケレンハンマー GEDOREケレンハンマーGEDORE
4,398税込4,838
1本
当日出荷
溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
カストリハンマー 土牛カストリハンマー土牛
1,898税込2,088
1本
当日出荷
溶接作業時のスパッタ取りに
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り仕様18mm全長(mm)275刃幅(mm)50全質量(g)320頭の全長(mm)150
スチールローラー EA523MGシリーズ エスコスチールローラー EA523MGシリーズエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
常温圧接の押さえに最適
材質ローラー/スチール全長(mm)215材質(ハンドル)ローラー径(Φmm)40
ウェルドペッカー SUZUKID(スズキッド)ウェルドペッカーSUZUKID(スズキッド)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷
チッピングとケレン作業が簡単に。 曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。 ウォールナット使用で持ち易さを追求。 尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。 握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。
用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当材質(柄部)ウォールナット材質(頭)炭素鋼
397g/285mm 溶接チッピングハンマー エスコ397g/285mm 溶接チッピングハンマーエスコ(2件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷
種類溶接用ハンマー全長(mm)285材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業エスコ品番EA575VE-4
溶接用ハンマー