絞り込み
ブランド
  • SK11
  • エスコ(45)
  • 土牛(27)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(25)
  • バクマ工業(14)
  • オーエッチ工業(10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • 椿モデル(7)
  • ヤヨイ化学(6)
  • 長谷伸(6)
  • ヒラタ(小山刃物製作所)(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 大五郎(4)
  • TRUSCO(3)
  • モトコマ(3)
  • 王将(須佐製作所)(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • WILLIAMS(3)
  • RS PRO(3)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(2)
  • 600~650未満(4)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
材質
  • スチール(13)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
180~200未満(3)
200~220未満(3)
300~350未満(2)
350~400未満(2)
400~450未満(2)
450~500未満(2)
500~550未満(2)
600~650未満(4)
700~800未満(3)
900~1000未満(2)
リフォームLバール SK11リフォームLバールSK11(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷
完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)約45材質(パイプ)焼き入れ鋼管
セフティーバール SK11セフティーバールSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼仕様完全熱処理仕上焼付塗装(青)
鉄骨寄せバール SK11鉄骨寄せバールSK11(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
鉄骨鳶さん向けのバールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。
用途鉄骨工事の穴合わせ作業。全長(mm)600
内装バールステンV型 SK11内装バールステンV型SK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。 打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。材質ステンレス仕様釘抜き付形状V型
リフォームバーR SK11リフォームバーRSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質高級特殊鋼(完全熱処理済)グリップ:ピンク刃幅(mm)45
リフォームバーW SK11リフォームバーWSK11(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。 薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)60仕上クロームメッキ材質(パイプ)焼き入れ鋼管
リフォームLバール SK11リフォームLバールSK11(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
用途釘抜作業・ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管幅(mm)スクレーパー部:約45全長(mm)約1100
リフォームバー ロング SK11リフォームバー ロングSK11
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ソフトグリップで手に良くなじみ握りやすく、軽くて強いリフォームバーです。ゆか板・壁用ボードの取外し作業にご使用いただけます。 機械の設置・移動、テコ作業にご使用いただけます。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。全長(mm)750
内装バール 平型 SK11内装バール 平型SK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。全長(mm)200材質炭素工具鋼仕様材料にキズをつけにくい薄型形状平型
セフティーバール SK11セフティーバールSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)約300仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
内装バール ハンマー付 SK11内装バール ハンマー付SK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。
用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
内装バール SK11内装バールSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
内装バール逆ゾリ 平型 SK11内装バール逆ゾリ 平型SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 はがしやすい、平型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
用途仮枠、内装作業に最適。全長(mm)190材質機械構造用炭素鋼形状平型刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
内装バール逆ゾリ V型 SK11内装バール逆ゾリ V型SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 釘も抜きやすい、V型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
用途仮枠、内装作業に最適。全長(mm)190材質機械構造用炭素鋼形状尾割刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
内装バール V型 SK11内装バール V型SK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。全長(mm)200材質炭素工具鋼仕様材料にキズをつけにくい薄型形状V型
仮枠バール SK11仮枠バールSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。全長(mm)270材質機械構造用炭素鋼仕上ニス

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

バール