タブレット収納庫 :「LED照明 USB」の検索結果
タブレット収納庫とは、小型コンピューターを格納したり充電するためのアイテムです。オフィスや病院など、多くの人が出入りする場所でのタブレットの管理や保管に使用。複数台の小型コンピューターを同時に充電・保管ができる保管庫や、クレイドル(ホルダー)と呼ばれるスタンド型の拡張器があります。内部に熱がこもらないように冷却ファンが付いているタイプや、各国別基準の電源コードが付いているタイプなど用途に合わせて適切なものを選ぶといいでしょう。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式二次元コードリーダ USB専用デモル WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:白色LED×4
同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB インターフェイスモデル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
視野角75°(水平)×68°(垂直)
動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:白色LED×4
同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池非搭載)
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
視野角75°(水平)×68°(垂直)
動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:白色LED×4
同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池搭載)
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
視野角75°(水平)×68°(垂直)
動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)、本体(バッテリ付)、USBケーブル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品発売キャンペーンセット:AirScan Finger 2Dモデル本体(黒)/充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品発売キャンペーンセット:AirScan Finger 2Dモデル本体(黒)/充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル、+予備バッテリパック1個
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット+ 予備バッテリパック1個、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。