タブレット収納庫 :「ノートPC 放熱」の検索結果

タブレット収納庫とは、小型コンピューターを格納したり充電するためのアイテムです。オフィスや病院など、多くの人が出入りする場所でのタブレットの管理や保管に使用。複数台の小型コンピューターを同時に充電・保管ができる保管庫や、クレイドル(ホルダー)と呼ばれるスタンド型の拡張器があります。内部に熱がこもらないように冷却ファンが付いているタイプや、各国別基準の電源コードが付いているタイプなど用途に合わせて適切なものを選ぶといいでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個 対応製品14インチ程度までの機器 材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン 質量(kg)55 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926 充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで) アズワン品番65-2290-61 総耐荷重(kg)103
1台
270,000 税込297,000
翌日出荷