14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個
対応製品14インチ程度までの機器
材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン
質量(kg)55
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926
充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで)
アズワン品番65-2290-61
総耐荷重(kg)103
1台
¥270,000
税込¥297,000
翌日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。