タブレット収納庫 :「IPC」の検索結果

タブレット収納庫とは、小型コンピューターを格納したり充電するためのアイテムです。オフィスや病院など、多くの人が出入りする場所でのタブレットの管理や保管に使用。複数台の小型コンピューターを同時に充電・保管ができる保管庫や、クレイドル(ホルダー)と呼ばれるスタンド型の拡張器があります。内部に熱がこもらないように冷却ファンが付いているタイプや、各国別基準の電源コードが付いているタイプなど用途に合わせて適切なものを選ぶといいでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「収納数」から絞り込む
10(1)
複数台のiPad、タブレットPCを同時に充電、同期(iPadのみ)ができるタブレット保管庫です。 棚板9枚を使用すると最大10台までiPad、タブレットPCを保管することができます。 各段に2.4Aまでの電流で充電できる機能を備えたUSBポートがついています。 各USBポートごとに過電流保護機能を搭載しています。また、万一内部温度が異常上昇した際の出力停止機能を搭載しています。 iPad、タブレットPCの充電状態の確認ができるLEDランプが付いています。 内部に熱がこもらないよう冷却ファンがついています。 鍵がついているので、鍵付セキュリティーBOXとしてもお使いいただけます。 盗難防止のため、保管庫を机などに固定できるセキュリティーブラケットがついています。 天面には傷がつきにくいラバーマットを使用してます。 同じ保管庫を2つ重ねて使えるドッキング機能付きです。 本体を横向きに設置することで、縦方向収納も可能です。
収納数10(最大) 対応機種Androidタブレット端末、およびiPadなどのiOSタブレット端末 ※2015年7月現在 仕様◇PSE 特定電気用品 質量(kg)約15.6 ブラック コネクタ形状USB-Aメス 定格入力電圧(V)AC100-120(50/60Hz) 定格出力電流(A)2.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×430 保証期間1年 定格出力電圧(V)5
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷