タブレット収納庫 :「エポキシ樹脂 アクセサリー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「収納数」から絞り込む
5(1)
10(5)
20(3)
40(1)
サンワサプライ収納保管庫
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部) 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 150種類バックパネル用鍵 アジャスターあり
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ収納保管庫
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂 寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20 ホワイト 収納数10台
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サンワサプライ収納保管庫
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適 付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)10.9 耐荷重(kg)本体:30、収納部:2 収納数10台 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65 収納機器スマートフォン
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:20台 同期方式可否:否 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り ●有無:有●種類:1種類 総耐荷重(kg)60各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はシリンダー錠を採用しています。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001~010011~020・・・091~100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:10台 同期方式可否:否 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418 ●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類 総耐荷重(kg)30各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:20台 同期方式可否:否 ●有無:有●種類:1種類 総耐荷重(kg)60各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

サンワサプライCAI-CAB106W用キャスター
材質キャスター/TPR(車輪外周)、PP(車輪内部)、PA(カバー)、取り付けプレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)3.3 サイズ(mm)車輪直径100 アズワン品番64-0904-43 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1セット(4個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワサプライ充電キャビネット
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg 付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。) 材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂 使用工具プラスドライバー、手袋 使用温度範囲0~45℃ フレーム色ホワイト 使用湿度範囲45~85% 収納数10台 色(天板)ホワイト 充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで) 電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

サンワサプライロッカー
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。 カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。 個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き 背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。 ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。 鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。 初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否 付属品アジャスター、番号検索工具×1本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 使用工具手袋 耐荷重(kg)200 キャスターなし フレーム色ホワイト 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) アジャスターあり
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷