タブレット収納庫 :「iPad保管庫」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「収納数」から絞り込む
5(1)
6(1)
10(4)
20(1)
21(1)
40(1)
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)83.8
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5
アズワン品番64-0847-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
総耐荷重(kg)200
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。
付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611
アズワン品番64-0840-13
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
前扉は左右付け替えができます。
※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)52
色ホワイト
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5
アズワン品番64-0846-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20
色ホワイト
収納数10台
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
アジャスターあり
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色ブラック
耐荷重(kg)15
密度1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)5
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。