タブレット収納庫 :「pda」の検索結果
タブレット収納庫とは、小型コンピューターを格納したり充電するためのアイテムです。オフィスや病院など、多くの人が出入りする場所でのタブレットの管理や保管に使用。複数台の小型コンピューターを同時に充電・保管ができる保管庫や、クレイドル(ホルダー)と呼ばれるスタンド型の拡張器があります。内部に熱がこもらないように冷却ファンが付いているタイプや、各国別基準の電源コードが付いているタイプなど用途に合わせて適切なものを選ぶといいでしょう。
関連キーワード
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
タブレット収納庫 の新着商品






申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。