ドライブケース :「SSDケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「対応」から絞り込む
2.5インチ(2)
USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチ
色ブラック
付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション
本体質量(g)70
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15
USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0
転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2.5型ドライブケース (SATA3-USB3.0接続)
対応2.5インチ
色ブラック
付属品USB3.0ケーブル、ドライブ用クッション
本体質量(g)60
対応OSWindows 10 / 8.1 / 7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×19×82
USBポートUSB 3.0 / 2.0 (タイプmicroB-タイプAソケット)
転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5Gbps (理論値) SATA3 6Gbps / SATA2 3Gbps / SATA 1.5Gbps
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB3.2 Gen2 (10Gbps)接続 M.2 NVMe SSDケース GWM.2NVMe-U3G2CCA
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
【対応ドライブ】M.2 NVMe SSD (PCIe Gen4/Gen3) (M-Key/B&M-Key)。【対応USBポート】USB-C (Type-C) 。【対応SSDサイズ】Type 2280/2260/2242/2230。【データ転送速度】USB4 (Gen3x2)接続時 最大40Gbps(理論値)。【保証期間】1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
【搭載可能ドライブ】3.5型 SATA I・ II・ III HDD 。【対応容量】最大16TB対応 。【USBポート】USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.2 Gen1 USB3.0 USB 2.0 。【対応OS】Windows10 8.1
1台
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。