本製品はUSB TypeCとTypeAのコネクタを本体に搭載し、直接パソコンやiPadへ接続できるスティック型M.2 SSDケースです。 USBケーブルの交換をすることなくTypeA、TypeCのどちらのUSBポートにも直接接続できて便利です。 また、Windows、Mac OSの他にもiPad OS(USB Type C搭載)でも使用可能です。
色グレー
対象パソコンUSB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0ポートを搭載したWindowsパソコン, Mac OS PC,USB Type C搭載iPad(iPad Pro3,iPAD Air4, iPad Mini 6)
対応OSUSB3.0接続時:Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・Windows11・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15・macOS Big Sur 11・iPad OS 14.4・iPad OS 15
インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB2.0
コネクタ形状USB3.2 Gen2 TypeA/C
設置方式水平
機能冷却ファン:無し、盗難防止:無し
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×12.8
質量(g)約42
保証期間1年間
付属品ソフト:ロジテックツール、SSD固定用ゴム:1個、シリコン製放熱シート:1枚、セットアップガイド :1部
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ
対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOSMojave10.14・macOSCatalina10.15・macOSBigSur11(USB3.2Gen2接続時)
インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
コネクタ形状USB3.2USBType-C(TM)
設置姿勢水平
機能冷却ファン無/盗難防止無
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.2×39.7×13.4
保証期間1年間
付属品USB3.2(Gen2)ケーブル(USBType-C(TM)-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル(USB-A-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部
仕様【付属ソフト】ロジテックツール
アズワン品番65-1710-54
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ
対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOSMojave10.14・macOSCatalina10.15・macOSBigSur11(USB3.2Gen2接続時)
インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
コネクタ形状USB3.2USBType-C(TM)
設置姿勢水平
機能冷却ファン無/盗難防止無
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.2×39.7×13.4
保証期間1年間
付属品USB3.2(Gen2)ケーブル(USBType-C(TM)-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル(USB-A-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部
仕様【付属ソフト】ロジテックツール、HD革命CopyDriveLite
アズワン品番65-1710-55
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現!M.2 NVMe SSDケースです。組み立ててケーブルで接続するだけで内蔵SSDに匹敵するスピードでデータ処理が可能に。高温による性能低下を防ぐ、熱を逃がしやすい筐体設計です。 ※データ転送速度は実測値です。
用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。 。PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。 。システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。 。Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。 。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。 。熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。 。底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。 。組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。 。USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。
その他冷却ファンなし/盗難防止なし
付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本【付属ソフト】ロジテックツール
色ブラック
対応OS※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。/【Mac】macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/【Windows】Windows 11/10/【iPadOS】iPadOS 17/16/15
コネクタ形状USB Type-Cポート
対応USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×20
インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)
保証期間1年間
設置方法水平
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。
※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。
※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。
■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。
■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。
■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
色ブラック
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)※いずれも日本語OSに限り、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(eSATA接続時)※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい
コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1
機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載
インターフェースUSB3.0, eSATA
保証期間6カ月
設置方式垂直
LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。
また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
色ブラック
仕様冷却ファン:有り
付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート)
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
質量(g)490
消費電力(W)36
対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 1.1接続時)※いずれも日本語OSに限り
コネクタ形状USB3.0 TypeB x1
入力電圧(V)DC+12/3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×171
機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載
インターフェースUSB3.0
保証期間6ヶ月
設置方式垂直
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。