3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
色【筐体】ブラック
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール
付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)
質量(g)338
外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9
消費電力(W)24
対応OSWindows 10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません
コネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1
適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ
保証期間1年間
ファン【冷却】×
入力電圧DC+12V 2A
向き【設置方向】水平/垂直
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。
※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。
※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。
■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。
■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。
■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
色【筐体】ブラック
仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDサポートツール(イレイサ・ミラーリング・フォーマッタ)
対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【eSATA接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい。
コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1
適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
インターフェースUSB3.0, eSATA
保証期間6カ月間
向き【設置方向】垂直
本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール
付属品ACアダプタ1個、USB BtoAケーブル 約1m、セットアップガイド1部
色【筐体】ブラック
対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11
コネクタ形状USB Type B
適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
ファン【冷却】×
入力電圧DC+12V(2A)
向き【設置方向】水平
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65
保証期間1年間
本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。 さらにUSB3.2Gen2に対応しておりますので、SSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール
付属品ACアダプタ1個、USB CtoAケーブル 約1m、USB CtoCケーブル 約1m、セットアップガイド1部
色【筐体】ブラック
対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11
コネクタ形状USB Type C
適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ
インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
ファン【冷却】×
入力電圧DC+12V(2A)
向き【設置方向】水平
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。
また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
色【筐体】ブラック
仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDDツール
付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート)
質量(g)490
外形寸法(mm)80×145×171
消費電力(W)36
対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります、【USB1.1接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります
コネクタ形状USB3.0 TypeB x1
適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
インターフェースUSB3.0
保証期間6カ月間
ファン【冷却】○
入力電圧DC+12V 3A
向き【設置方向】垂直
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥28,578
¥25,980
M.2 SSD ポータブルケース アルミニウム グレー NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac
AFF WARE
税込¥3,298
¥2,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。