ドライブケース :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M.2 (NGFF) SATA ドライブの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps) RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応。最適な性能、容量、データ冗長性を実現 一般的なM.2 SATA SSDすべてに対応し、長さが異なるドライブの取り付けが可能:30mm(2230)、42mm(2242)、60mm (2260)、80mm(2280) M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加 ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
用途USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCで高速データアクセスを実現。一般企業から医療現場まで、幅広い業界で活用可能。2台のM.2(NGFF)SATA SSDを使用し、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の高速スピードでファイル転送やバックアップが可能。モバイルワーカーに最適。M.2 SATAドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用。埃その他の潜在的な危険からドライブを保護。データ復元、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス ブラック 幅(mm)80 質量(g)96 長さ(cm)10 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~70 高さ(cm)1.5 動作温度(℃)0~60 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

携帯型M.2 SATA-USB アダプタケース USB-Cケーブルが本体と一体。USB 3.1 Gen 2接続を介し、SATA M.2ドライブを超高速外付けストレージとして使用できるUSB-C接続SATA M.2 SSDケース。USB-C搭載のノートパソコン、タブレット、デスクトップPCに高性能ストレージを外付けできるソリューションです。MacBook、Dell XPS、Chromebook Pixelその他 USB Type-Cデバイスに最適です。<高い携帯性>コンパクトなM.2 SATA-USBアダプタは携帯しやすく、どこにいてもデータへの高速アクセスが可能になります。USB-Cケーブル(15.2cm)が本体についているため、別途ケーブルを持ち運ぶ必要がなく、いつでも接続が可能です。<頑丈なアルミニウム設計>M.2 SATA SSDが入るケース部分はアルミニウムとプラスチックで頑丈な造りになっています。通気性の良い設計により最適なドライブ動作温度を保ちます。<M.2 SATAドライブを外付けストレージとして使用>M.2 SATA SSD をUSB 3.1 Gen 2規格で接続するM.2 NGFF SSDケースは、シンプルな外付けストレージソリューションを提供します。SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ボトルネックを発生させずファイルを高速で転送することができます。<幅広い互換性>ケースは一般的なM.2 SATA SSDと、42mm(2242)、60mm(2260)、80mm(2280)の複数のドライブ長に対応しています。USB-Cホストデバイスに対応し、Thunderbolt 3 USB-Cポートとも互換性があります。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する耐久性の高いブラックABS筐体。ドライブへのアクセスやセットアップに便利なツールレスデザイン。USBバスパワー駆動、外部アダプタ不要。HDDパッドと46cm USBケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ7mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築。USB 2.0ドライブケースからより高速なUSB 3.0外付けソリューションへのアップグレード。USB対応コンピュータ各種にストレージスペースを追加。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。使用していないドライブを外付けストレージスペースとして利用
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する軽量ブラックアルミニウム筐体。アクセスに便利なスライド式ハードドライブトレイ採用。USBバスパワー駆動、外部アダプター不要。取付け用ネジキットと46cm USBホストケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ9.5mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ブラック 幅(mm)77 質量(g)92 長さ(cm)12 湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃)-10 ~ 65 高さ(cm)1.6 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード 材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック ブラック 質量(g)74 タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF) 電源USB電源 出力電圧5 VDC 対応OSOSに依存せず 保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F) 動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) 保証期間2年 付加機能UASP、TRIM、4Kn コネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF) 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14 ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧5 VDC 湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷