すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: ドライブケースブランド: StarTech.comすべて解除
M.2 SATA SSD対応デュアルスロットアダプタケース USB 3.1(10Gbps)接続 ケーブル付属 RAID対応 StarTech.com 翌々日出荷
M.2 (NGFF) SATA ドライブの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps)
RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応。最適な性能、容量、データ冗長性を実現
一般的なM.2 SATA SSDすべてに対応し、長さが異なるドライブの取り付けが可能:30mm(2230)、42mm(2242)、60mm (2260)、80mm(2280)
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加
ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース
Thunderbolt 3 USB-C ポート互換
USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
用途 USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCで高速データアクセスを実現。一般企業から医療現場まで、幅広い業界で活用可能2台のM.2(NGFF)SATA SSDを使用し、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の高速スピードでファイル転送やバックアップが可能。モバイルワーカーに最適M.2 SATAドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用埃その他の潜在的な危険からドライブを保護データ復元、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス 色 ブラック 幅(mm) 80 質量(g) 96 長さ(cm) 10 湿度(%RH) 0~90 保存温度(℃) -20~70 高さ(cm) 1.5 動作温度(℃) 0~60 データ転送速度 (最大) 10Gbps
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース StarTech.com 翌々日出荷
1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築
SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps)
小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ
UASP対応で性能を強化
USBポートから直接給電
互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル
USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
用途 超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築SATA SSD/HDDを最大速度で利用外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用 色 ブラック 幅(mm) 75 質量(g) 78 長さ(cm) 12.3 湿度(%RH) 10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃) -10 ~ 65 高さ(cm) 1.2 動作温度(℃) 0 ~ 40 データ転送速度 (最大) 10Gbps