ドライブケース :「LED 青」の検索結果
関連キーワード
三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.45
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199
型番SST-FS304B-12G
対応5.25インチ/3.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
設置場所5.25インチハードディスク溝x3
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.02
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198
型番SST-FS303B-12G
対応5.25/3.5
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
設置場所5.25インチハードディスク溝x2
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V
エコ商品
4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応
仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1
その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります
材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ
寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D)
質量(kg)1.08
色黒
ファン92mm x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SST-FS305-E
エコ商品
三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1
材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ
質量(kg)実質量:1.8
色ブラック
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。
型番SST-FS305-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206
適合場所5.25インチハードディスク溝x 3
対応5.25/2.5/3.5
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:緑色、アクセス:青色点滅
1台
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振
材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム
質量(kg)実質量:0.67
色ブラック
型番SST-FS204B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180
適合場所5.25インチハードディスク溝x 1
対応5.25インチ/2.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1
データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅)
冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1
その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。
材質アルミニウム、ニッケル
寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)
質量(kg)0.5
色黒
ファン6007mm x1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・B key M.2 SATA SSDの2260または2280フォームファクター対応。・小型でポケットサイズ、高品質アルミニウム仕上げ。・最新のUSB 3.1 Gen 2インタフェース対応で最大10Gb/sの高速転送速度。・堅牢なUSB Type-Aインタフェース、ドライバのインストール不要。・格納式USBコネクタ設計
仕様●M.2 SSDの対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSD x 122mm x 60mmまたは22mm x 80mmサイズに対応●作業系統:Microsoft Windows 10/8.1/8/7 (32および64ビット)または将来リリースのバージョンMac OS 10.8.6または将来リリースのバージョン
材質アルミニウム一体化シェルおよびプレート
色チャコールグレー
質量(g)実質量:33 ± 5
型番SST-MS09C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×9×26
コネクタUSB Type-A
チップセットVIA VL715
データ転送速度USB 3.1 Gen 2で最大10Gbps (USB 3.1 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1と互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】青で点灯:電源オン、青で点滅:読み/書き
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03
エコ商品
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・ TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応。・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
材質アルミニウム合金, プラスチック
色黒
質量(g)実質量:52.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105.7×13.5×35
型番SST-RVS03
インターフェース10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2
ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル
設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅
コントローラRealtek RTL9210B-CG
1台
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k
色黒
質量(g)124.5
型番SST-MS12B-40G
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8
インターフェース40GbpsUSB4Type-C
チップセットASMedia ASM2464PD
ノイズレベルM.2 (NGFF) M Key
ファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度。・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ BOT and UAS Protocol に対応。・ TRIM command set に対応。・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応。・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応。・ S.M.A.R.T ハードディスク監視。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠。・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
材質アルミニウム合金
色黒
質量(g)実質量:53
型番SST-MS12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20
適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブ
インターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-C
コネクタASMedia ASM2364
熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.k
USBケーブル長(cm)30±1.5
動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
1台
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.40
色ブラック
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。
規格5.25インチハードディスク溝x 3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199
型番SST-FS305B-12G
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。