ドライブケース :「パフ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。 ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。 2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。 ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。 ※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。 インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。
セット内容筐体/USBケーブル/ネジ 寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51") 質量(g)86(3.03oz) 対応2.5インチSSD/HDD インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間2年 動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F) OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷