ドライブケース :「USB B メス」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 2230 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。M.2 SSDの熱をカバー裏の熱伝導パッドが効率的に金属製本体へ伝達します。アルミニウム合金製ケースで放熱に優れます。電源をUSB経由でホストから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。C-CアダプタとA-Cアダプタが付属します。Type-AまたはType-Cポート搭載機器に接続できます。小型のC-Cアダプタは本体に収納でき、携帯するのに便利です。 (A-Cアダプタは収納できません)。携帯用のストラップが付属します。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB 3.2 Gen 2 Type-C⇔Type-Cアダプタ (本体に収納済み)、USB 3.2 Gen 2 Type-A⇔Type-Cアダプタ、ゴムフック×2 (予備)、ストラップ 材質アルミニウム合金 寸法(mm)40×58.6×11 適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性) カード対応M.2カードタイプ:Key M、Key B+M、2230 (専用) LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス) データ転送速度最大:10Gbps (理論値) I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応) システム対応USB 3.2 Gen 2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷