特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATAⅠ~Ⅲの2.5インチHDD/SSDに対応 3.5インチオープンベイに取り付け可能 前面レバー操作で簡単にドライブの取り出しが可能 キーロックによるドライブの盗難防止 ホットスワップ対応 アクセスランプのON/OFFスイッチ搭載 ラッチ付きSATAケーブルが2本付属
仕様●RAID:非対応●トレイロック:キーロック●ホットスワップ:対応●対応ドライブ:2.5"(厚さ7~9.5mm)SATA接続●対応ベイ:3.5インチオープンベイ 付属品SATAケーブル(ラッチ付き)×2、固定ネジ×4、ロック用キー×2 材質アルミニウム サイズW101.5×D147.5×H25.4mm 質量(g)210 対応2.5/3.5 コネクタSATA×2/SATA電源
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクデバイスをしっかり保護する「トレー仕様」です。
仕様●LED On/Offスイッチ:あり●SATA/SASコネクタ数:1●SATA電源コネクタ数:1●ディスク搭載数:1基●ファンサポート:40mm×1(別売)●対応HDD:3.5"HDD(SATA接続)●対応ベイ:5.25"×1段 サイズ146×42×175mm 質量(g)850 適合規格SATA III 対応5.25 容量(TB)(対応)最大18
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクデバイスをしっかり保護する「トレー仕様」です。
適合規格SATA II/III 対応5.25 容量(TB)(対応)最大18
1個
15,990 税込17,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクの取り付け取り出しが簡単に行える「トレーレス仕様」です。
仕様●LED On/Offスイッチ:あり●SATA/SASコネクタ数:1●SATA電源コネクタ数:1●ディスク搭載数:1基●ファンサポート:40mm×1(別売)●対応HDD:3.5"HDD(SATA接続)●対応ベイ:5.25"×1段 サイズ146×42×175mm 質量(g)400 適合規格SATA III 対応5.25 容量(TB)(対応)最大18
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ホットスワップに対応した多段式リムーバブルケースです。 5.25インチベイ1段に最大8基の2.5インチストレージを格納できます。 SATAだけではなくSASストレージにも対応しており、サーバー用途や映像編集等での高速アクセスにもおすすめの製品です。 3.5”/2.5”共用ストレージベイなどにおいて、2.5”ストレージを解放し、PCケース内部を有効活用することが可能です。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 エンタープライズ向け規格であるSASIIにも対応で、コンシューマー用途のみならずサーバー用途としてもご利用いただくことが可能です。 デバイスをしっかり保護する「トレー仕様」を採用しています。 各デバイススロットには手動式のセーフティロック機能を備えており、不意なディスクの取り出しを防ぐことが可能です。 SSDだけでなくHDDの搭載も視野にいれており、冷却性を考慮し背面側に40mm冷却ファンを1基備えました。
仕様●SATA/SASコネクタ数:8●SATA電源コネクタ数:2●ディスク搭載数:8基●ファンサポート:40mm×1(搭載済み)●対応HDD:2.5"HDD(7mm厚以下のSATA接続)●対応ベイ:5.25"×1段 セット内容本体、本体固定ネジ×8、デバイス固定ネジ×36、SATA延長ケーブル(8cm)、簡易マニュアル兼保証書 サイズ146×42×159mm 質量(g)800 適合規格SATA III or SAS II 対応5.25 回転数5000rpm±15% 保証期間6ヶ月
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクの取り付け取り出しが簡単に行える「トレーレス仕様」です。
適合規格SATA II/III 対応5.25 容量(TB)(対応)最大18
1個
12,990 税込14,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)