ドライブケース :「USBアダプター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
初心者でも簡単にPCレスでクローン(コピー)HDDが作れます。
クローンしたいHDDやSSDを挿入しクローンボタンを押すだけで簡単にクローンHDDやSSDが作れます。OSがインストールしてあるリカバリー領域もまるごとクローンすることができます。PCレスでクローンボタンを押すだけなので、PC画面で複雑な設定も要りません。また、HDD・SSDのコピー進行が分かるコピーモードインジケータ付。
不良セクタがあるHDDでも本製品ならエラースキップ機能が搭載しているので、エラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。
クローンしない時は外付けHDDスタンドとしてご利用いただけます。接続も簡単、付属のACアダプターとUSBケーブルを繋ぐだけです。
SATA2.5&3.5インチHDD、SATA SSDの互換コピーが可能です。ACアダプターとUSBケーブルそれぞれ1つしか使用しないので、机まわりもすっきり使えます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機
色ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)20(約0.01khz/時)
電源付属ACアダプターより供給(AC100-240V:DC12V/2.0A)
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×136×100
対応【ハードディスク】SATAタイプのHHD、SSD
インターフェースUSB3.0/USB2.0
使用湿度範囲30~90%(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB3.0 Standard-B
搭載可能台数【HDD】最大2台(HDDの最大容量各10TVまで)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。
お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。
従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。
10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書
対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux
質量(g)75
電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A
接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps
対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1
インターフェースGigabitLAN
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
大容量ハードディスク20TB対応で、動画や写真など様々なデータを管理するのに便利です。また、USB3.0の高速転送が可能。従来のUSB2.0に比べ約10倍のスピードで転送します。
PCの電源OFFと連動する「PC電源連動機能」を搭載。本製品の電源を切り忘れてもPCオフでHDDディスクの回転も即座に停止するから安心、ムダな電力も抑えます。
LEDの明るさが気にならないようにLEDを背面に設置しました。
放熱性に優れたアルミボディ採用、内部温度の上昇を緩和します。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、スタンド、レール固定具1組、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V互換機
色ブラック
質量(g)約226
対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.4以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×118×184
対応3.5インチSATAハードディス
インターフェースUSB3.2Gen1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。
ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。
組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。
PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません
ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機
質量(kg)約2.8(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)139(約0.037kwh/時)
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255
対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。
HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。
大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。
3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。
TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。
Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機
色ブラック
質量(g)187(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5
対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135
対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSD
インターフェースUSB3.2(Gen1)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mA
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)
対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)
質量(g)833
対応OSWindows11
対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSD
HDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証
使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)
入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A
使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)
インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)
録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
1台
¥15,880
税込¥17,468
8日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。