ドライブケース :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。 対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac ブラック 質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む) 電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給) 対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください 対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず) 対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ 動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能) アズワン品番64-8072-14 接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能 対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT 転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース 材質アルミ、ABS樹脂 対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116 対応3.5インチ SATA HDD 電源電圧(V)DC+12 動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2) 動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)