ドライブケース :「ssd 2.5インチ」の検索結果
「対応」から絞り込む
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
付属品製品本体×1台、USB3.0ケーブル×1本、HDD固定用(7mmHDD用)クッション×1個、セットアップガイド×1枚、HD革命 Copy Drive Lite Ver.7、セットアップガイド 1枚(LGB-PBPU3Sのみ)、保証書(セットアップガイドに含む)×1枚
対象パソコンUSB3.0/USBポートを搭載する:DOS/Vパソコン・Intel Macシリーズ
質量(g)65
ユニット種別(背面)USBコネクタ ×1 、電源表示ランプ(アクセス表示ランプ兼用)
対応OSWindows 10・Windows 8.1・Windows 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×130×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースPC側:USB3.0/2.0、HDD側:SATA (シリアルATA)
動作環境温度/5℃~35℃、相対湿度/20%~80%( ただし結露なきこと )
保証期間1年間
保管環境温度/-20℃~50℃、相対湿度/20%~80%
2.5インチ - 3.5インチ HDD変換ケース:2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース。高い汎用性:通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケース。シンプルなデザイン:標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクターに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単。優れた互換性:大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプターケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換。デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップ コンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用
高さ(mm)36
質量(g)260
幅(cm)10.2
長さ(cm)14.6
湿度(%RH)5 - 85
保存温度(℃)5~55
動作温度(℃)5~55
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。
USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
付属品USB-C(オス)-USB-A(オス)
色クリア
質量(g)52
出力USB3.1 Type-C
対応OSWindows、Mac、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13
入力SATA3.0
ケーブル長(mm)500
伝送速度(Gbps)5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
仕様冷却ファン:無し
色ブラック
対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11
コネクタ形状USB Type B
対応機種USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ
対応2.5/3.5インチ
インターフェースUSB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0
アズワン品番64-5408-99
設置位置水平
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
SATA接続の2.5インチSSD/HDDに対応 使用方法はUSBメモリーと同じく簡単 USB接続から電源を供給 冷却効果の高いアルミ製筐体を採用
適合【ドライブ】2.5インチ接続SATAのSSD、2.5インチSATA接続のHDD、【ドライブ端子】SATA
接続方式USB 2.0
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用
色ブラック
高さ(mm)25
質量(g)136
幅(cm)10
長さ(cm)14.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
色ブラック
出力USB3.0(B)
対応OSWindows、Mac、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15
入力SATA3.0
対応2.5インチ
ケーブルUSB3.0(B to A)
ケーブル長(mm)300
伝送速度(Gbps)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2.5インチSATA HDDやSSD(7/9.5mm以下)がセット可能な専用ケース
デバイスのストレージ拡張やバックアップに最適
USAP対応 最大6Gbpsの超高速データ転送を実現
スライド式でネジや工具は不要 Type-Cケーブルを挿すだけですぐに使える
放熱性の良いアルミニウム合金素材
動作確認LED搭載
仕様●本体サイズ:約179×42×13mm●本体重量:約80g●本体素材:アルミ合金●対応機器:7/9.5mm以下2.5インチSATA HDD・SSD●対応容量:最大4TB●インターフェース:Type-C(USB3.1/2.0/1.1 UASP対応)●対応OS:Windows 8・8.1・10、Mac OS 8.6以降●データ転送速度:最大6Gbps ※使用環境によって異なります●動作確認:LED・デバイス接続時に点灯、内蔵のHDD・SSD使用中に点滅●付属品:データ転送ケーブル(Type-C to Type-C(USB3.2 Gen2))、厚さ調整用スポンジ
アズワン品番68-2008-61
1ケース(6個)
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。USB 3.1 GEN2 10Gbps通信プロトコルを採用しており、最大6Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
対応2.5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13
質量(g)120
伝送速度(Gbps)6
入力SATA3.0
出力USB3.1 Type-C
付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) 5Gbps仕様、USB-C(オス)-USB-A(オス) 10Gbps仕様
ケーブル長(mm)500
対応OSWindows、Mac、Linux
色クリア
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築
SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps)
小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ
UASP対応で性能を強化
USBポートから直接給電
互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル
USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築。SATA SSD/HDDを最大速度で利用。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用
色ブラック
幅(mm)75
質量(g)78
長さ(cm)12.3
湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)
保存温度(℃)-10 ~ 65
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0 ~ 40
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着
トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要
ラッチ式ドライブドア
50,000超の挿入評価
放熱穴付きアルミ/スチール構造
ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
色ブラック
幅(mm)21
質量(g)167
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-5~ 75
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~ 55
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
実物大のmSATA(Mini SATA)ソリッドステートドライブをサポート
2.5インチSATAケース
SATAデータ/パワーを行う完全パススルー設計
耐久性の高いアルミとプラスチック設計
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
用途使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用。mSATA(Mini SATA)ドライブからデータを抽出/バックアップ。OS用にSSD、ストレージ用に従来型HDDを使用するデュアル ドライブシステムでmSATAドライブを採用。標準型SATAコンピューターシステムからmSATAドライブにアクセス。外付けストレージ(SATAドライブケースやドッキングステーション)からmSATA(Mini SATA)にアクセス
色シルバー
幅(mm)70
質量(g)52
長さ(cm)10
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-10 ~ 85
高さ(cm)0.8
動作温度(℃)0 ~ 50
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチ
色ブラック
付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション
本体質量(g)70
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15
USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0
転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。 さらにUSB3.2Gen2に対応しておりますので、SSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
仕様冷却ファン:無し
色ブラック
対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11
コネクタ形状USB Type C
対応機種USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ
対応2.5/3.5インチ
インターフェースUSB3.2(Gen2)、USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0
アズワン品番64-5409-01
設置位置水平
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース
RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現
RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付
取り付け、セットアップが簡単
コンパクトで省スペース
しっかり放熱アルミボディ
ファンレス、静音設計
省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。
対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
色ブラック
質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)
電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)
対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください
対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)
対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ
動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)
アズワン品番64-8072-14
接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能
対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT
転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps
RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
2.5型ドライブケース (SATA3-USB3.0接続)
対応2.5インチ
色ブラック
付属品USB3.0ケーブル、ドライブ用クッション
本体質量(g)60
対応OSWindows 10 / 8.1 / 7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×19×82
USBポートUSB 3.0 / 2.0 (タイプmicroB-タイプAソケット)
転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5Gbps (理論値) SATA3 6Gbps / SATA2 3Gbps / SATA 1.5Gbps
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.1 Gen1、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
色ブラック
出力USB Type-C
対応OSWindows、Mac、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×14.5
入力SATA3.0
対応2.5インチ
ケーブルUSB Type-C to USB Type-A
ケーブル長(mm)300
伝送速度(Gbps)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する耐久性の高いブラックABS筐体。ドライブへのアクセスやセットアップに便利なツールレスデザイン。USBバスパワー駆動、外部アダプタ不要。HDDパッドと46cm USBケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ7mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築。USB 2.0ドライブケースからより高速なUSB 3.0外付けソリューションへのアップグレード。USB対応コンピュータ各種にストレージスペースを追加。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。使用していないドライブを外付けストレージスペースとして利用
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する軽量ブラックアルミニウム筐体。アクセスに便利なスライド式ハードドライブトレイ採用。USBバスパワー駆動、外部アダプター不要。取付け用ネジキットと46cm USBホストケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ9.5mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ブラック
幅(mm)77
質量(g)92
長さ(cm)12
湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)
保存温度(℃)-10 ~ 65
高さ(cm)1.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立!
●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。
●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。
●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。
●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP
サイズ(mm)77×126×14
質量(g)約98(ケーブル含まず)
対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDD
USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型)
材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチドライブを USB-C 対応タブレットまたはノートパソコン用高速USB 3.1外付けストレージとして使用
厚さ5mmから15mmまでのドライブに対応
下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
SATA 1.0/2.0/3.0対応(最大6Gbps)
耐久性に優れたスタイリッシュな筐体
USBポートから直接給電
パフォーマンスを拡張するUASPサポート
用途5mmから15mm厚さの2.5インチソリッドステートドライブまたはハードドライブを用いてUSB-CまたはUSB-A対応ノートパソコンにポータブル外付けデータストレージ機能を追加。USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の超高速接続機能でSATA SSD/HDDを最大スピードで使用。重要なデータを外付けストレージデバイスにバックアップ
色ブラック
幅(mm)75
質量(g)105
長さ(cm)12
湿度(%RH)操作時 - 10~90、保管時 - 5~95
保存温度(℃)-10~65
高さ(cm)2.1
動作温度(℃)0~40
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
2.5インチIDEおよびSATA HDD/SSDに対応する幅広い互換性
SATA 3.0とUASPサポートで最適な性能
小型設計、外付け電源不要で優れた携帯性を発揮
IDEおよびSATA 2.5インチ両方のドライブをサポート
SATA 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブと互換
PATA / IDE (66/100/133 Mbps)ドライブ対応
USBパスパワー対応
USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
プラグアンドプレイ実装
用途使用していないIDE(PATA)またはSATAハードドライブを外付けストレージとして活用。種類の異なる各種ドライブにアクセス。使用していないSATAまたはIDEドライブを外付けハードドライブとして再利用。ポータブルノートパソコン、Ultrabookコンピュータなどのストレージ容量を外付けで拡張
色ブラック
幅(mm)80
質量(g)130
長さ(cm)12.5
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20 ~ 70
高さ(cm)1.7
動作温度(℃)0 ~ 60
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。
SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。
組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。
風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。
PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)
質量(kg)約2.4(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)30(約0.04kwh/時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD
OSWindows10/Windows8.1/Windows8
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
2.5インチSATA SSD/HDD対応暗号化ハードドライブケース。データを外付けケースで携帯する際、機密データを不正なアクセスから守ります。データをハードドライブ上に暗号化し、最新の指紋認証テクノロジーでユーザーのアクセスを制限します。
<データセキュリティ>この外付けSSD/HDDケースは、データの暗号化により堅牢なデータ漏洩防止ソリューションを提供します。極めて強力な暗号化方式であるAES-256に基づき、ハードウエアベースの256ビット暗号化を行います。
<指紋認証アクセス>認証用の指紋は8本まで保存し、特定の個人のみデータへのアクセスが許可されるように設定することができます。また、ひとつのマスターパスワードにより、指紋プロファイルの設定、管理、変更が簡単にできるようになっています。
<手軽で柔軟に使えるポータブルストレージ>この暗号化SSD/HDDケースは、USB-AまたはUSB-C対応のノートパソコンやタブレットの外付けデータストレージとして使用することができます(2種類のケーブルが製品に付属しています)。ケース自体はデバイスのUSBポートから電源を取るため、外付け電源は不要です。頑丈なアルミニウム製の薄型ケースには、2.5インチSATAドライブ(7mm から 9.5mm)を簡単に装着できるようになっています。ケースには通気穴がついており、最適な動作温度を保ちます。コンパクトなケースは、オフィス、病院、ラボその他の現場への携帯に適し、安全なデータアクセスが可能です。
<高速パフォーマンス>ファイル転送速度はUSB 3.0の5Gbpsに対応しています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、外部SATA SSDにアクセスする際に高い性能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)
対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)
質量(g)833
対応OSWindows11
対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSD
HDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証
使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)
入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A
使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)
インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)
録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
1台
¥15,880
税込¥17,468
8日以内出荷
RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。
ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。
組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。
PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません
ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機
質量(kg)約2.8(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)139(約0.037kwh/時)
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255
対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振
材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム
質量(kg)実質量:0.67
色ブラック
型番SST-FS204B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180
適合場所5.25インチハードディスク溝x 1
対応5.25インチ/2.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1
データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅)
冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1つ3.5インチスロットの中で、二つ2.5インチSAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます。・トレイ、ネジなしのデザイン
仕様●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:0.39
色ブラック
型番SST-FS202B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.5×25.4×146
適合場所3.5インチハードディスク溝x1
対応2.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1
データ転送速度6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:緑、アクセス:オレンジ点滅
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
2.5インチHDD/SSDのインフォメーションを表示できるポータブルHDD/SSDケースです。 様々な情報が確認できる1.54インチIPS液晶を搭載しています。 本体液晶下の表示切替ボタンをタッチすれば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 ストレージの製品情報や接続状況など表示でき、各種設定することも可能です。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもHDD/SSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を手助けします。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 7~15mm厚のSATA接続2.5インチHDDやSSDに対応しています。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計で、分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー
厚さ(mm)対応:7~15
サイズ126.5×78×22.5mm
質量(g)約171g
規格対応:SATA Ⅲ(6Gbps)/Ⅱ(3Gbps)/Ⅰ(1.5Gbps)
対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降
対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチHDD/SSD
保証期間1年間
環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
搭載品液晶:1.54型(240×240)IPS液晶
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。
HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。
大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。
3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。
TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。
Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機
色ブラック
質量(g)187(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5
対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135
対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSD
インターフェースUSB3.2(Gen1)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mA
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ
寸法(mm)212×204×114
色ブラック
電源12V/6.5A 電源アダプター
対応OSWindows、Mac OS、Linux
対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD
伝送速度(Gbps)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケース(SATA接続トレイ付き)
6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上
スクリューレスで2.5"HDD/SSDを簡単取り付け
OS起動用ディスクにも最適
FANレスによる静音設計
本体は3.5インチHDDと同サイズ
HDD/SSD交換を安全におこなえるトレイ式
ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換
アクセスLED搭載
ディスクの分類に便利なインデックスシール付
セット内容SATAリムーバブルケース本体、交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、3.5インチ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
材質ABS樹脂、アルミ
色ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます
対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (3.5インチベイに空きが必要)
対応ドライブ:2.5インチ SATA HDD、SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×147×25.5(突起部含まず)
電源電圧(V)5(PC内部電源より供給)
消費電流(mA)150
インターフェースSATA
HDD2.5インチ
コネクタ[リムーバブルケース本体]対パソコン:SATAシグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対トレイ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) [トレイ]対リムーバブルケース:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) 対ドライブ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません)
転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
1台
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能なPCのストレージ拡張用ハードディスクケースです。合計40TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に3台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ
寸法(mm)144×81×217
色ブラック
電源12V/6.5A 電源アダプター
対応OSWindows、Mac OS、Linux
対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD
伝送速度(Gbps)5
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築
RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート
M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加
2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護
TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応
2.5インチSATAケース
一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
用途ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善。RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量。使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用。通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ。2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用
色ブラック&シルバー
長さ(mm)99
幅(mm)70
高さ(mm)8
質量(g)55
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-10~85
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。
ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。
2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。
ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。
※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。
インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。
セット内容筐体/USBケーブル/ネジ
寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51")
質量(g)86(3.03oz)
対応2.5インチSSD/HDD
インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s
保証期間2年
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
動作電圧(V)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
SA25シリーズ 交換用トレイ。工具不要でHDD/SSDを簡単取り付け
ラトックシステム社製リムーバブルケースSA25シリーズ用の交換トレイ
2.5インチHDD/SSDをリムーバブルメディアとして使用
小型・軽量でバックアップメディアに最適
スクリューレスでHDD/SSDを簡単取り付け
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
高速6Gbps/3Gbps転送対応
ディスクの分類に便利なインデックスシール付
セット内容交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、インデックスシール
材質ABS樹脂、アルミ
色ブラック
質量(g)約90(本体のみ)
対応リムーバブルケース:SA25シリーズ、ドライブ:2.5インチ SATA HDD・SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×120.5×19
HDD2.5インチ
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
SATAⅠ~Ⅲの2.5インチHDD/SSDに対応 3.5インチオープンベイに取り付け可能 前面レバー操作で簡単にドライブの取り出しが可能 キーロックによるドライブの盗難防止 ホットスワップ対応 アクセスランプのON/OFFスイッチ搭載 ラッチ付きSATAケーブルが2本付属
仕様●RAID:非対応●トレイロック:キーロック●ホットスワップ:対応●対応ドライブ:2.5"(厚さ7~9.5mm)SATA接続●対応ベイ:3.5インチオープンベイ
付属品SATAケーブル(ラッチ付き)×2、固定ネジ×4、ロック用キー×2
材質アルミニウム
サイズW101.5×D147.5×H25.4mm
質量(g)210
対応2.5/3.5
コネクタSATA×2/SATA電源
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
(USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約2.1
材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ
セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
【対応ドライブ】2.5インチおよび3.5インチ SATA3 2 1。【対応ポート(主接続)】USB3.2 Gen.1(5Gbps)/USB3.1 Gen1/3.0/2.0。【ドライブ最大容量】16TB/ベイ。【ドライブクローン】対応(スタンドアローン動作可)。【ドライブ消去】ターミネータ10plusデータ完全抹消BIOS/UEFI版 (ライセンスキー付属)。【HDD省電力】電源連動、ドライブ回転ON/OFF。【ソフトウエアバンドル】ターミネータ10plusデータ完全抹消BIOS/UEFI版ファイナルハードディスク/SSD入れ替え(V16)
1台
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
SATA HDD用外付けリムーバブルケース
USBで簡単接続
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源オンのままHDD交換!ホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x(※32ビット/64ビット両対応)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型( ※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約2.1
材質ABS樹脂(筐体、トレイ)、鋼板(内部シャーシ)、アルミ(トレイ)
セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1
2
次へ
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。