「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(63)
2TB(49)
4TB(22)
250GB(13)
256GB(8)
480GB(7)
500GB(25)
512GB(15)
960GB
その他(8)
ストレージ容量をもっと見る
本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。
仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく
寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)
質量(g)41.9
消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)
温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85
インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり
保証期間3年
耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)
容量(GB)960
MTBF平均故障間隔(h)200万
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)7
インターフェースSATA
プラグタイプホットプラグ対応
キャリアBasic Carrier
搭載ドライブSFF
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)15
種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty
消費電力(W)6.52
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースSAS
寿命書き込み数:5250
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3
プラグタイプホットプラグ対応
キャリアBasic Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=47000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=48000@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=105000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32
容量(GB)960
搭載ドライブSFF
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途パソコンデータの保管管理に
セット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書
電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給)
質量(g)約45
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32
対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPC
インターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応)
コネクタUSB Type-C
動作温度、湿度範囲0~40/20~80(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。