外付けSSD :「フォトフレーム b2」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ストレージ容量」から絞り込む
500GB(1)
『DGPモバイルアワード2025』写真/記録アイテム部門賞受賞!。USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacへ簡単に転送できるので、大容量の映像データなどの編集・加工を行う際にも便利です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)
質量(g)32
電源USBバスパワー
対応OSWindows10・11※ARM版Windows, Windows Sモードは非対応、MacOS12~15、iOS17~18、iPadOS15~18、ChromeOS※常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。
コネクタ形状USB-C
外寸(mm)幅70×奥行62×高さ8.2
対応機種iPhone・iPad・WindowsPC・Mac・ChromeBook ※USB-Cコネクターを搭載した機種
速度(最大転送)Read:約1,800、Write:約1,500(MB/s)
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%
動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Cコネクターを搭載した機種 ※USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合はUSB2.0として動作します。
対応フォーマットexFAT
インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0
容量(GB)500GB
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。