外付けSSD :「互換ケーブル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ストレージ容量」から絞り込む
4TB(1)
USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送が可能なポータブルSSD。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。最大1.98mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。
付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to USB-A 変換アダプター、クイックスタートガイド、ソフトウェア(※)
色スペースグレー
質量(g)本体のみ 45.7
規格VCCI Class B
電源USBポートより給電
対応OSWindows 10以降、macOS 10.13以降※ 互換性は、ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。
対応機種PlayStation(R)5、Playstation(R)4、Playstation(R)4 Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9
保証期間5年間(日本国内において)
フォーマット形式exFAT
インターフェイス規格:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、端子形状:USB Type-C(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)4
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。