外付けSSD :「写真フレーム」の検索結果
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(1)
2TB(1)
500GB(2)
シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。
高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s!
高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。
手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。
exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。
シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。
付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm
質量(g)22
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応
コネクタ形状USB TypeC
対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11
動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
フォーマット形式exFAT
インターフェイスUSB3.2Gen2
転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
『DGPモバイルアワード2025』写真/記録アイテム部門賞受賞!。USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacへ簡単に転送できるので、大容量の映像データなどの編集・加工を行う際にも便利です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)
質量(g)32
電源USBバスパワー
対応OSWindows10・11※ARM版Windows, Windows Sモードは非対応、MacOS12~15、iOS17~18、iPadOS15~18、ChromeOS※常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。
コネクタ形状USB-C
外寸(mm)幅70×奥行62×高さ8.2
対応機種iPhone・iPad・WindowsPC・Mac・ChromeBook ※USB-Cコネクターを搭載した機種
速度(最大転送)Read:約1,800、Write:約1,500(MB/s)
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%
動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Cコネクターを搭載した機種 ※USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合はUSB2.0として動作します。
対応フォーマットexFAT
インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0
容量(GB)500GB
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。