外付けSSD :「c」の検索結果
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(5)
2TB(4)
4TB(2)
256GB(1)
500GB(4)
512GB(1)
USB-A/USB-C(R) 両対応のスティックSSD。 両方のコネクターを搭載しているのでWindows PCやMac、iPad、iPhone 15などでのデータ移動に便利です。USB-Cポート横の充電ポートを塞がないようにこだわって設計しました。スティックタイプで、かさばらず外出先でも使いやすい!。USB-AコネクターとUSB-Cコネクターを搭載しています。スライドで収納&切り替えができるため、WindowsからMacなどのデータのやり取りや、外出先でのデータ印刷にも使用でき便利です。両方のコネクターを一度に出すことはできません。片方ずつのご使用になります。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。さらにサイズは約28×84mmと持ち運びやすく外出先での使用にもぴったり。側面に寄っているUSB-Cコネクターは、隣のポートと干渉させないためのこだわり設計。USB-Cポートが2ポート並んでいるMacでも、充電しながら使用できます。読み込み速度は約530MB/sと、アイ・オー・データ製ハードディスクの約4.4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。
仕様(添付アプリ)I-O DATA ハードディスクフォーマッタ、Sync Connect+、DiskRefresher4 SE、iPhantom
質量(g)約29(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSAndroid 12、Android 13、Android 14、Chrome OS、Windows 10、Windows 11、iOS 17、iPadOS 13、iPadOS 14、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、macOS 10.14、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
コネクタ形状USB Standard A コネクター&USB Type-C(R)コネクター
対応機種USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 2.0対応のUSB-Aまたは、USB-C(R)を搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、iPad、iPhone 15、iPhone 15 Pro、Andorid端末、PS5、PS5 Digital Edition
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×84×12(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)(本体のみ)
使用湿度範囲20~80%
対応フォーマットexFAT
保守管理3年
インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 2.0
転送速度(MB/sec)Read:最大530MB/s、Write:最大450MB/s
RoHS指令(10物質対応)対応
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろん幅広い機器でお使いいただけます。動画や写真などの保存先として使用すれば、容量不足を解消できます。PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。読み込み速度は最大約450MB/s、書き込み速度は最大約400MB/sと高速転送が可能。長時間動画や高画質画像など、容量の大きなデータもスムーズに読み書きできます。macOSの「Time Machine」機能によるバックアップに対応しています。USBケーブルで本商品をMacに接続するとTime Machine機能の設定画面が表示されますので、画面の案内に従って設定するだけでOK!Time Machine機能を活用することができます。
電源USBバスパワー
コネクタ形状USB-C
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
保証期間1年
フォーマット形式exFAT
転送速度(MB/sec)最大読込:約450、最大書込:約400
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションI-O DATAハードディスクフォーマッタSync Connect+
。WD_Black P40 ゲームドライブは、ゲーミングPC向けに設計された超高速ポータブルSSDです。USB 3.2 Gen 2 x 2に対応、最大2000MB/秒の高速パフォーマンスでゲームのロード時間を短縮します。USB 3.2 Gen 2 x 2対応、最大2000MB/秒の超高速パフォーマンスでゲームの起動時間やロード時間を短縮。USB C-CケーブルとC to A変換アダプタを同梱。安心の5年保証
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。
付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm)
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10/Windows 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14/macOS 15※Windowsで本商品の設定アプリケーションを使用する際は、管理者権限が必要です。なお、パスワード登録およびロック解除はユーザー権限でも可能です。※Macで本商品を使用するには管理者権限および管理者パスワードの設定が必要です。※Windows10(32bit)は非対応です。※Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応です。
コネクタ形状USB-C
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac
保証期間1年保証
対応フォーマットexFAT
インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。
高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s!
高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。
手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。
exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。
シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。
付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm
質量(g)22
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応
コネクタ形状USB TypeC
対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11
動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
フォーマット形式exFAT
インターフェイスUSB3.2Gen2
転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
コネクタ形状USB-microB
対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19
機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit
使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと)
動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。
保証期間3年保証
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送が可能なポータブルSSD。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。最大1.98mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。
付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to USB-A 変換アダプター、クイックスタートガイド、ソフトウェア(※)
色スペースグレー
質量(g)本体のみ 45.7
規格VCCI Class B
電源USBポートより給電
対応OSWindows 10以降、macOS 10.13以降※ 互換性は、ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。
対応機種PlayStation(R)5、Playstation(R)4、Playstation(R)4 Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9
保証期間5年間(日本国内において)
フォーマット形式exFAT
インターフェイス規格:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、端子形状:USB Type-C(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)4
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)
質量(g)32
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS
コネクタ形状USB-C
対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2
動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種
保証期間1年
フォーマット形式exFAT
インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
『DGPモバイルアワード2025』写真/記録アイテム部門賞受賞!。USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacへ簡単に転送できるので、大容量の映像データなどの編集・加工を行う際にも便利です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)
質量(g)32
電源USBバスパワー
対応OSWindows10・11※ARM版Windows, Windows Sモードは非対応、MacOS12~15、iOS17~18、iPadOS15~18、ChromeOS※常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。
コネクタ形状USB-C
外寸(mm)幅70×奥行62×高さ8.2
対応機種iPhone・iPad・WindowsPC・Mac・ChromeBook ※USB-Cコネクターを搭載した機種
速度(最大転送)Read:約1,800、Write:約1,500(MB/s)
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%
動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Cコネクターを搭載した機種 ※USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合はUSB2.0として動作します。
対応フォーマットexFAT
インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0
容量(GB)500GB
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
コネクタ形状USB-microB
対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19
機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit
使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと)
動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。
保証期間3年保証
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)500
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。