外付けSSD :「SUNEAST」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USB4最軽量!持ち運びしやすいスクエア型。業界最速クラス!最大読込4000MB/sのUSB4対応。マグネットで、スマホに装着して使用可能
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金
寸法(mm)64.3×64×12.1
端子形状USB Type-C
対応Windows(R)11/10/8.1/7LinuxOS Ubuntu 24.04 LTS以上macOS Sonoma14.5以上、Ventura 13.6.7以上、Monterey12.7.5以上iOS 17.6.1以上、Android 9.0.0以上、HarmonyOS 4.0.0.121以上
保存温度(℃)-40~85
インターフェースUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)、Compliance with USB 3.2 Gen1 (5Gbps)、Compliance with USB 2.0 (480Mbps)
動作温度(℃)0~55
インターフェイスUSB4 Gen 3×2(40Gbps)
DGPイメージングアワード2024 金賞受賞!。USB3.2 Gen2x2対応。最大読込速度2000MB/sの高速データ転送が可能な大容量外付ストレージ。薄型、軽量、コンパクトで優れた携帯性。仕事でも趣味でも持ち歩きたくなるシンプルでスタイリッシュなデザイン。IP55規格に適合した防塵・防水性能
付属品マニュアル、取扱説明書、ケーブル(※【USB-C to USB-C】長さ30cm、USB3.2 Gen2x2(20Gbps)【USB-C to USB-A】長さ40cm、USB3.2 Gen1(5Gbps))
材質シリコン
色ブラック
質量(g)50
対応OSWindows 10以降、Mac High Sierra 10.13以降、Android12以降 、iOS(iPhone15以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.9×98.7×10
保証期間ご購入日より日本国内にて5年間
防塵防水性能IP55
動作温度(℃)0~40
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2対応(USBType-C)
設置形態外付
読込速度2000MB/s
転送速度(Gbps)最大20
書込速度(MB/s)1800
Nandタイプ3D TLC
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
セット内容本体、取扱説明書
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金
色プラチナシルバー
質量(g)33
本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7
対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X PS5
保存温度(℃)-25~70
フォーマット形式exFAT
コネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)
動作温度(℃)-5~55
転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度1050MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
セット内容本体、取扱説明書
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金
色クロムブラック
質量(g)33
本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7
対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X、PS5
保存温度(℃)-25~70
フォーマット形式exFAT
コネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)
動作温度(℃)-5~55
転送速度(MB/sec)【読込】最大1050【書込】最大950
コンパクトで高性能。バッグの中でも邪魔にならない設計。スマホに簡単接続
質量(g)2.8
端子形状USB Type-C
本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5
対応【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上
フォーマット形式exFAT
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~70
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1
転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。