「ストレージ容量」から絞り込む
外付けSSD/ポータブル/USB3.2(Gen1)対応/250GB/スマートフォン・タブレット用エレコム翌日出荷
パソコンを使わずに、スマートフォンやタブレットの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップSSD。 対応OS:Windows11/10/8.1、macOS 12/11/10.15/10.14、iOS 17~15/14.2、iPadOS 17~15/14.2、Android 12~8 外形寸法:幅115.7×奥行き115.7×高さ11mm(本体のみ、突起部を除く) 重量:約190g 容量:250GB データ転送速度:読み出し:最大400MB/s、書き込み:最大320MB/s ※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。 インタフェース:USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0 入力電圧:5V(USBバスパワー)、100V、50/60Hz (ACアダプター※)※スマホに接続時 コネクタ形状:USB3.2 Micro-B×1(パソコン接続時)、USB2.0-A×1(スマホ接続時) 出荷時フォーマット:exFAT アクセスLED:○ 付属品:USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)ケーブル(約0.6mコネクター含まず)×1、ACアダプター×1 使用可能地域:日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 電気用品安全法:PSEマーク表示 保証期間:1年間
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
ページ: 1/ 3