外付けSSD :「重量 台」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。パソコンを使わずに、スマートフォンやタブレットの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップSSD。 。対応OS:Windows11/10/8.1、macOS 12/11/10.15/10.14、iOS 17~15/14.2、iPadOS 17~15/14.2、Android 12~8 。外形寸法:幅115.7×奥行き115.7×高さ11mm(本体のみ、突起部を除く) 。重量:約190g 。容量:250GB 。データ転送速度:読み出し:最大400MB/s、書き込み:最大320MB/s ※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。 。インタフェース:USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0 。入力電圧:5V(USBバスパワー)、100V、50/60Hz (ACアダプター※)※スマホに接続時 。コネクタ形状:USB3.2 Micro-B×1(パソコン接続時)、USB2.0-A×1(スマホ接続時) 。出荷時フォーマット:exFAT 。アクセスLED:○ 。付属品:USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)ケーブル(約0.6mコネクター含まず)×1、ACアダプター×1 。使用可能地域:日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 。電気用品安全法:PSEマーク表示 。保証期間:1年間
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷