外付けSSD :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(3)
2TB(2)
4TB(1)
480GB(1)
500GB(1)
512GB(1)
960GB(1)
KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。
仕様NAND:3D
付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター
材質金属+プラスチック
寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5
色レッド
質量(g)28.7
温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85
対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)
速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み)
インターフェースUSB3.2Gen2
安心の3年保証付き。軽量コンパクト、Type-CとType-Aに対応するデュアルインターフェイス搭載のSSDフラッシュメモリー。アダプター不要でWindows・Mac・Androidや、ゲーム機など多様なデバイスに直接接続できます。USB3.2Gen2に対応し、最大550MB/sの読み取り、500MB/sの書込み速度を実現。大容量データの転送もスムーズに行えます。
寸法(mm)長さ74×幅17×厚さ8
質量(g)15
コネクタ形状Type-C および Type-A
インターフェースUSB3.2Gen2
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D
付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル
材質金属+プラスチック
寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5
質量(g)28.9
温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85
対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール
速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒
インターフェースUSB3.2Gen2×2
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途パソコンデータの保管管理に
セット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書
電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給)
質量(g)約45
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32
対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPC
インターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応)
コネクタUSB Type-C
動作温度、湿度範囲0~40/20~80(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。