外付けSSD :「USB 3.0」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放送業界・映像制作現場に最適な、高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。 最高2800MB/sの驚くべきスピードと、防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、あらゆるシーンで使用可能です。 ・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 ・Thunderbolt3に対応し、実測2,800MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。 ・USB3.1(Gen2/Gen1)Type-Cポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 ・高い信頼性のFireCudaNVMeSSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。 ・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ・IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。 ・ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性があり、高速で持ち運びにも便利。LaCie Rugged Mini SSDは、プロジェクトのキャプチャからバックアップまでを瞬時に行います。USB 20Gbpsテクノロジーにより、将来を見据えた最大2000MB/秒の読み取り速度を実現。USB-Cを介したMac、Windows、iPad、およびiPhoneとのプラグアンドプレイ接続により、ワークフローが合理化されます。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。USB 20Gbps (USB 3.2(Gen2x2))テクノロジーによって最大2000MB/秒の読み取り速度を実現し、ファイル転送を短時間で処理できます。 。防塵性と耐水性に優れた耐久性のあるIP54設計で、どこにでも持ち運べます。 。USB 40Gbps、USB 20Gbps、Thunderbolt 4、およびThunderbolt 3とのシステム互換性により、優れたパフォーマンスを実現します。 。USB-C接続により、Mac、Windows、iPad、およびiPhoneとすぐに接続できます。 。3メートルの高さからの落下と1トン車との衝突にも耐えうる高い耐久性を備えています。 。バッグに入れて移動するのに適した小型サイズで、すべての思い出を持ち出すのに十分な容量を備えています。 。優れた写真・動画編集アプリを1ヶ月間無料で利用できるAdobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップが付いています。 。ファイルをオンデマンド・バックアップするための使いやすい LaCie Toolkitソフトウェアで、バックアップも簡単です。 。この製品は、環境に配慮したバックアップを実現するために、30%以上にリサイクル素材を使用しています。 ※再生プラスチックとアルミの重量測定による。 。※性能は、ホスト・デバイス、インターフェース、使用条件およびその他の要因によって異なります。 。※現実のシナリオに沿ったテストで、約1トンの車にひかれてハードディスク・ドライブの外観は損傷したものの、ディスクの動作に問題が見られなかったというテスト結果に基づきます。 。3年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:なし●添付ユーティリティ:LaCie Toolkit 付属品USB3.2(Gen2x2) USB Type-Cケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG 対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、USB3.1(Gen2,Gen1)、USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(kg)約0.114 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 外形寸法幅66.9mm×奥行105.3mm×高さ17.3mm コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1 インターフェースUSB3.2(Gen2x2) 保証期間3年間 フォーマット形式出荷時:exFAT RoHS指令(10物質対応)対応 読込速度最大:2000MB/s 使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数1 RAID機能なし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB3.1(Gen2)に対応し、実測950MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。 USB3.1(Gen1)Type-C(TypeC・USBC)ポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 高い信頼性のFireCuda NVMe SSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 EUの「RoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
用途放送業界・映像制作現場に最適。 質量(g)約100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thunderbolt3に対応し、実測2800MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またThunderbolt3ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。 Thunderbolt 3ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 Thunderbolt3/USB-A(USB3.0/2.0)に加え、SDカード/CFast/CFexpressカードスロット、DisplayPort1.4など、映像業者に必要なポートを搭載し幅広い互換性を実現します。 Thunderbolt3コネクタを2ポート搭載しており、デイジーチェーン接続により複数のデバイスを連結接続可能です。本デバイスが電源OFFの時も、他のデバイスを使用可能です。HDDとディスプレイを含め、6台まで接続可能。(※他デバイスの動作を保証するものではありません) DisplayPort 1.4 の追加により、5Kモニターのような高解像度のディスプレーも繋げることができます。また、モニターを4K 2台まで接続可能(※他デバイスの動作を保証するものではありません) 冷却用ファンを搭載し、常にSSDをクールダウンさせてくれます。 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 PD(パワーデリバリー)対応、パススルー機能を搭載しており、1big dock SSD ProのACアダプタ1つで、PCなどのデバイスもまとめて充電可能です。据置き型ストレージを持ち歩く習慣がある放送業界でのニーズに応じ、携帯性に優れています。 NVMe SSD ”Seagate FireCuda”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたFireCuda SSDには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。
用途放送業界・映像制作現場に必要な大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。 対象パソコン標準でThunderbolt 3インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 対応OSWindows 10以降、macOS 10.12以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3 インターフェイスThunderbolt 3x 2、USB3.0 USB-A、DisplayPort1.4、CFast 2.0、CFexpress、SDカード 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ) コネクタ形状Thunderbolt 3× 2、USB3.0 USB-Aポート× 1、DisplayPort1.4ポート× 1、CFast 2.0カードリーダー× 1、CFe×pressカードリーダー× 1、SDカードリーダー×1 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品Thunderbolt 3ケーブル(Type-C to Type-C) x1、ACアダプタ、QIG 保証期間5年 質量(kg)約1.3 使用地区日本国内
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)