外付けSSD :「DisplayPort 1.4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ライセンスOS:Windows Pro●CPU詳細:Intel N100●プロセッサーテクノロジー:Intel N100●チップセット:なし●メインメモリ(標準):4GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:DDR4-3200●ストレージ容量:128GB●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ディスプレイ詳細:なし●解像度:3,840×2,160ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:1 x DisplayPort 1.4、1 x HDMI、1 x USB Type-C w/DP 1.2●有線LAN:1●無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●USB:2 x USB 3.2 Gen2(正面)、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A(背面)、3 x USB 2.0(背面)●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×2●TVチューナー:なし●キーボード:あり●ポインティングデバイス:なし●スピーカー:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●その他ソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):127.5mm×132mm×57.6mm●本体重量:約0.97kg●電源:100V-240V AC 50/60Hz●最大消費電力:65W●附属品:VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4494-01
1台
¥50,980
税込¥56,078
33日以内出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。