絞り込み
ブランド
  • ADATA
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(4)
  • プリンストン(3)
  • エレコム(1)
  • サンディスク(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • Apricorn(1)
ストレージ容量
  • 500GB(1)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

外付けSSD :「SSD 500GB」の検索結果

関連キーワード
  • ssd 500gb
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
500GB(1)
SC610 スティック型SSD ADATASC610 スティック型SSDADATA
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
キャップレススライド式、スティックタイプのSSDUSBメモリと同等のコンパクトサイズ。ケーブルや外部電源も必要無く、PCや家庭用ゲーム機器のUSB端子に差し込むだけで使うことができます。10GBのファイルをすべて転送するのにもたった20秒!550MB/sの高速データ通信を実現。スマートフォンなどのデバイスで撮影した4K動画の管理やファイルの編集、レタッチなど、ストレージをいろいろな方法で活用し、高速でアクセスすることができます。 家庭用ゲーム機などに接続することによりロード時間の短縮が可能です。
仕様●シーケンシャルライト最大:最大 500 MB /s●シーケンシャルリード最大:最大 550 MB /sブラック質量(g)13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67.3×23.5×10.2対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11、Mac OS X 10.6以降、Linuxカーネル2.6以降(デバイスドライバ不要)インターフェースUSB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) ※ USB 3.2 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり保証期間5年間の限定保証RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60動作電圧(V)DC5/ 900mA

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

外付けSSD