踏み台 :「脚立 3段」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。