踏み台 :「上枠付き 踏み台」の検索結果
塗装職人のために作られた脚立。アメリカの塗装職人へのヒアリングを重ね作業効率が上がる機能を揃えたトレー付。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
質量(kg)7.2
設置寸法・奥行(mm)1000
設置寸法・幅(mm)540
天板高さ(m)0.83
全高(m)1.48
最大使用質量(kg)170
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1600
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。