踏み台 :「取っ手付きアルミ2段踏み台」の検索結果
縁側、ベランダ、玄関等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた木目調取っ手付き2段踏み台。
ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。
アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
軽量なので設置場所の移動もラクラク。
取っ手は左右どちらでも取付け可能。
脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)になっています。
使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途腰やヒザが痛い方の負担軽減に、ご年配の方や小さなお子様などにも
最大使用荷重(kg)約80
踏ざん踏面幅(mm)265
材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ(ポリエステル塗装)
色ダークブラウン
段数2段
耐荷重(kg)約80
高さ(cm)【ステップ】約16.5(1段目)/約32(2段目)
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)64.6(取っ手を含む81)×51×118
1台
¥14,880
税込¥16,368
4日以内出荷
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)265
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
段数2
全高(mm)1180
耐荷重(kg)80
設置寸法・奥行(mm)530
設置寸法・幅(mm)815
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
取扱説明書(1MB)
天板寸法・幅(mm)646
天板寸法・奥行(mm)265
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。