踏み台 :「造園脚立」の検索結果
折りたたみできる踏み台。
高さ22cm型。
安心して乗れる、怖くない高さに設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)100
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー
段数1段
収納寸法・幅(mm)340
収納寸法・奥行(mm)40
収納寸法・高さ(mm)330
使用時寸法(cm)34×26×22
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。