樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です。高さ調整(2段階)は工具不要で簡単。上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現。上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能。狭小スペースでの軽天作業に便利。樹脂製。専用段ボール梱包仕様品
質量(kg)6.1
高さ(mm)低状態:288、高状態:503
許容荷重(kN)1.47
天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。