絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ゼピール(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • おおたけ(2)
  • 東芝(1)
  • アピックス(1)
  • エグゼラックス(1)
モーター
  • ACモーター(2)
  • DCモーター(4)
ハネ径(cm)
  • 25(1)
  • 30(9)
  • 40(1)
機能
  • 機能リズム風(2)
  • 機能リモコン付(3)
  • 機能上下伸縮(3)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能入タイマー(5)
  • 機能切タイマー(7)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(14)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
ハネ枚数
  • 7
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(28)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 40(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターから絞り込む
ACモーター(2)
DCモーター(4)
扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)アイリスオーヤマ
5,290税込5,819
1台
3日以内出荷
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
リビング扇風機 東芝リビング扇風機東芝
8,980税込9,878
1台
当日出荷
2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機アピックス
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮
リモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプ アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,590税込10,549
1台
4日以内出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー羽根寸法(cm)30ホワイト質量(g)2900寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)16電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整5段階アズワン品番64-8929-15タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間リモコンあり左右首振上下角度調整入タイマー切タイマーリズム風上下伸縮
DCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)DCリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)25風量6段階タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84首振り左右羽根径(Φmm)300
リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマリモコン式リビング扇アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1台
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけフルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860消費電力(W)(50/60Hz)22機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H風量9段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.7
温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300
扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマーYAMAZEN(山善)
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機PD対応電源機器にて使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能DCモーター搭載風量切替:無段階(ダイヤル式)切タイマー:1/2/4/6時間オートオフ8時間タイマー上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67AACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×33取扱説明書(2.79MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機DCモーター搭載風量:無段階(ダイヤル操作)切タイマー:1/2/4時間オートオフタイマー非搭載モデル左右首振り(首振りつまみ)風向上下手動角度調節可能電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A合計出力(アダプター):20.0W (Max)高さ調節対応
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83取扱説明書(2.68MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
DCリビング扇風機 ゼピールDCリビング扇風機ゼピール
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。風量切替:8段階+超微風+リズム風。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
DCリビング扇風機 ゼピールDCリビング扇風機ゼピール
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。上下首振りは真上(90度)まで調節可能で洗濯物の乾燥やエアコンの循環におすすめ。逆回転モードを搭載!冬場の暖房使用時に天井にこもった暖気を循環できる。8段階風量切替。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階(逆回転モードあり)首振り左右自動70度/上下手動-10/+90度入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけフルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
DCモーターで8段階の風量設定ができ、静かで省電力。
ホワイト羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870消費電力(W)(50/60Hz)17機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.5
サーキュレーター扇風機 10インチ エグゼラックスサーキュレーター扇風機 10インチエグゼラックス
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
付属品リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー質量(kg)1.6羽枚数7枚寸法(cm)Φ25.5×14~89連続使用時間(時間)8.5‐72バッテリー容量(mAh)20000モデル25センチ可動範囲(°)両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右45(合計90)
DCリビング扇風機 ゼピールDCリビング扇風機ゼピール
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785電源コード(m)1.6風量8段階首振り左右自動70°/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

リビング扇