絞り込み
ハネ径(cm)
  • 5(2)
  • 12(5)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 28.5(1)
  • 30(10)
  • 35(1)
  • 40(1)
モーター
  • ACモーター(3)
  • DCモーター(9)
機能
  • 機能リズム風(3)
  • 機能リモコン付(4)
  • 機能上下伸縮(2)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能人感センサー(1)
  • 機能入タイマー(4)
  • 機能切タイマー(10)
  • 機能左右首振(4)
  • 機能風量調節(30)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(7)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(15)
ハネ枚数
  • 7
  • 2(2)
  • 3(22)
  • 4(8)
  • 5(60)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 9(6)
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 16(3)
ブランド
  • TOPLAND(7)
  • おおたけ(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ゼピール(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • シャープ(2)
  • 東芝(1)
  • トヨトミ(1)
  • アピックス(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • TEKNOS(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • エグゼラックス(1)
  • CUC(中国産業)(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • 音光(1)
  • ライフオンプロダクツ(1)
  • アスコ(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
TOPLAND・おおたけ・YAMAZEN(山善)・ゼピール・アイリスオーヤマ・シャープ・東芝・トヨトミ・アピックス・ユアサ(ユアサプライムス)・TEKNOS・エスケイジャパン・エグゼラックス・CUC(中国産業)・ラスタバナナ・音光・ライフオンプロダクツ・アスコ・TAIGASHOJI(大河商事)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デスクファン TOPLAND

    デスクファン

    TOPLAND(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
  • DCボックス扇風機 TOPLAND

    DCボックス扇風機

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
    用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
  • 扇風機 DCモーター フルリモコン 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター フルリモコン 静音

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
    用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店質量(kg)2.8電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量9段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5
  • 扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ

    扇風機(ACモーター式)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1台
    翌々日出荷
    【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
    ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
  • コンパクトFAN TOPLAND

    コンパクトFAN

    TOPLAND
    3,690税込4,059
    1台
    当日出荷
    マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
    用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
  • 壁掛け扇風機 TEKNOS

    壁掛け扇風機

    TEKNOS
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    お財布にもやさしい省電力のDCモーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機。静音
    ホワイトハネ径(cm)35羽根枚数7枚モーターDCモーター風量調整3段階切替リモコンあり左右首振あり切タイマー7.5時間切りタイマーリズム風あり
  • 3WAY電源デスクファン TOPLAND

    3WAY電源デスクファン

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
    用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
  • 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND

    扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    デスクや冷蔵庫に設置して使える卓上扇風機。前面ガード部取り外し可能。◇消費電力:約1W(最小)-3W(最大)。◇3電源対応:コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)。◇乾電池使用時間:【弱】約16時間【中】約6.5時間【強】約3時間。◇風量3段階(弱・中・強)。◇自動OFFタイマー機能付き:約10時間で運転を停止。◇角度調整:上下360度。◇羽根径:12cm。◇羽根枚数:7枚
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 コンパクト 小型 机 シンプル オフィス 事務所 省エネ 節電付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:16.9×4.1×19、収納時:16.9×3×19
  • ポータブル扇風機 Folding Fan P11 アスコ

    ポータブル扇風機 Folding Fan P11

    アスコ(1件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
    用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに風量調整4収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)稼働時間(時間)3~16付属品USBケーブル、リモコン羽根枚数7枚
  • リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス

    リモコン付きDCフロアー扇風機

    アピックス
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
    付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮
  • 卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン TOPLAND

    卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン

    TOPLAND
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚
    用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
  • リビング扇風機 東芝

    リビング扇風機

    東芝
    8,980税込9,878
    1台
    当日出荷
    2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
    質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
  • リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマ

    リモコン式リビング扇

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1台
    当日出荷
    【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
    機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
  • 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ

    扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り

    シャープ
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    プラズマクラスター搭載のリビング扇風機。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭。チャイルドロック機能付き。サーキュレーターとしても活躍。◇風量切替:8段階(リズム風あり)。◇モーター:DCモーター。◇タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)。◇首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)。◇プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳。◇コード長さ:約1.8m
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)21※風量最大運転時、左右首振りありモーターDCモーター機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量8段階ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)
  • 扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。DCモーター搭載。風量切替:無段階(ダイヤル式)。切タイマー:1/2/4/6時間。オートオフ8時間タイマー。上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×331時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
  • 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    温度センサー付きDCリビング扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
    質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300
  • ミラー付きコンパクトハンディファン 音光

    ミラー付きコンパクトハンディファン

    音光
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』 ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。 簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。 7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。 コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。 首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
    付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書電源充電式本体質量(g)約82羽根枚数7枚連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95風量調整3段階バッテリー容量(mAh)500ポート(充電)microUSB端子
  • フルリモコン リビングDC扇風機 おおたけ

    フルリモコン リビングDC扇風機

    おおたけ
    8,980税込9,878
    1台
    5日以内出荷
    上下と左右の首振り角度が設定できます。ひろびろ送風からピンポイント送風まで対応可能。ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。DC Motor。風量調節 9段階 。静音率 60%減 。風量1使用時 17.4dB 。消費電力 1/3削減。風量9使用時 1時間あたり 0.7円。上下の首振り角度 5段階調節 0~90℃の5段階。左右の首振り角度 3段階調節。DC Motor 。90°上向き 。60° 90° 120° 首振り角度調整。フルリモコンリビングDC扇風機。リズム風。おやすみ モード。LED調光。自動オフ24H。リモコン。チャイルドロック。入切Wタイマー 1,2,4,6H
    羽根枚数7枚消費電力(W)(50/60Hz)22風量9段階切り換え電気代の目安約0.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67.5~86羽根寸法(cm)径/30
  • 扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 TOPLAND

    扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階

    TOPLAND
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)
    用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5
  • カラビナ付きハンディファン ライフオンプロダクツ

    カラビナ付きハンディファン

    ライフオンプロダクツ
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
    セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風
  • リビング扇風機 DC  モーター搭載 おおたけ

    リビング扇風機 DC モーター搭載

    おおたけ
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
    サイズ(cm)W36×D34×H67.5~86羽根枚数7枚消費電力(W)(50/60Hz)22風量9段階切り換え電気代の目安約0.7円/時羽根径(Φmm)300
  • DCリビング扇風機 ゼピール

    DCリビング扇風機

    ゼピール
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785電源コード(m)1.6風量8段階首振り左右自動70°/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
  • フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ

    フルリモコンリビングDC扇風機

    おおたけ
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    DCモーターで8段階の風量設定ができ、静かで省電力。
    ホワイト羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870消費電力(W)(50/60Hz)17機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.5
  • LUMBER 卓上用ボックス扇風機 エスケイジャパン

    LUMBER 卓上用ボックス扇風機

    エスケイジャパン
    5,980税込6,578
    1台
    6日以内出荷
    薄型コンパクト収納。7枚羽根のやわらかい風。モバイルバッテリーで使用できる!。上下300度角度調節機能付き
    羽根枚数7枚羽根径(Φmm)190
  • AC壁掛け扇風機 FW-S30R(W) トヨトミ

    AC壁掛け扇風機 FW-S30R(W)

    トヨトミ
    12,680税込13,948
    1台
    当日出荷
    羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。人感センサーで自動でON/OFF、切り忘れを防止します。エコモード搭載で従来品の40%電気代が節約できます。
    用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6008幅(mm)360高さ(mm)490羽枚数7奥行(mm)295電源(V)単相100ハネ径(cm)30加工【羽】ローノイズファン電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)30/33首振角度(°)70風量調整4段階モードリズムモード・ナイトモード首振り有りリモコンあり設置形態壁掛け人感センサーあり上下角度調節下60度
  • リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ

    リン酸鉄ハンディファン

    ラスタバナナ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    本製品は手のひらサイズのコンパクトなハンディファンです。電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。3段階風量調整可能(弱・中・強)。繰り返し使えるUSB充電式。本体と同色のシリコン製ネックストラップ付。
    タイプコンパクトタイプ消費電力(W)約2.1本体質量(g)約97羽根枚数7枚入力5V/0.8A寸法(cm)ネックストラップ:シリコン製 全長約43充電時間約3.5時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池本体サイズ(mm)約H135×W64×D51梱包内容ハンディファン×1、ネックストラップ×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1
  • 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ

    扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り

    シャープ
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    プラズマクラスター搭載!7枚羽根のリビング扇風機
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ、取扱説明書質量(kg)3.3ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)44/48(50/60Hz)※風量最大運転時、左右首振りありモーターACモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量3段階ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×36.1×69-83.8タイマー入/切:1/2/6h(同時設定不可)
  • サーキュレーター扇風機 10インチ エグゼラックス

    サーキュレーター扇風機 10インチ

    エグゼラックス
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    付属品リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー質量(kg)1.6羽枚数7枚寸法(cm)Φ25.5×14~89連続使用時間(時間)8.5‐72バッテリー容量(mAh)20000モデル25センチ可動範囲(°)両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右45(合計90)
  • ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)

    ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機

    TAIGASHOJI(大河商事)
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
    風量2段階羽根枚数7枚寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5材質ABS/ポリカーボネートバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)500充電時間(時間)約1.5(USB充電)連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
  • PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ

    PD対応フルリモコンリビングDC扇風機

    おおたけ
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    どこへでも、風を連れていく。だから、HAKOBU-FAN。コンセントを気にせず、家中どこへでも。モバイルバッテリー対応だから、置き場所は自由自在。洗濯物の乾燥や、もしもの停電・防災時でも、HAKOBU-FANは場所を選ばず心地よい風をお届けします。シーンに合わせてACコンセントorモバイルバッテリーを選べる扇風機。モバイルバッテリー(別売り)を使うことで、置き場所を気にぜずご使用いただけます!。「お好きな範囲に好みの速度で」 左右自動首振り 角度調節 60/90/120/180° 首振り速度2段階。洗濯物も「真下から狙い撃ち」 上下手動首振り 角度調節 0~90°。HAKOBU-FAN。PD対応フルリモコンリビングDC扇風機。リズム風。おやすみモード 。表示パネル消灯。入タイマー 1~8H。切タイマー 1~8H。自動オフ24H。リモコン
    用途Laundry 洗濯物の乾燥に。Emergency 災害・停電時の備えとして羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)18風量12段階切り換え電気代の目安約0.6円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×33×75.2~90.2羽根寸法(cm)径/28.5
  • 18Vファンケーブルレス CUC(中国産業)

    18Vファンケーブルレス

    CUC(中国産業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ケーブルレスで断線の心配ありません。18V高出力長寿命のブラシレスモーター+ケーブルレスのファンです。専用バッテリー、充電用ケーブル付き(各1個)です。衝撃からリチウムイオン電池をガード、電池が膨張した場合スライドできない仕様です。ファンの掃除ができる仕様です。
    用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。仕様約4~5時間充電・4段階出力切替付属品本体充電用USBTYPE-Cケーブル材質ポリカーボネート,TPUNo.999(色展開なし)サイズF質量(g)【バッテリー】140【ファン】122羽枚数7枚バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3350
  • DCリビング扇風機 ゼピール

    DCリビング扇風機

    ゼピール
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。風量切替:8段階+超微風+リズム風。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
  • DCリビング扇風機 ゼピール

    DCリビング扇風機

    ゼピール
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。上下首振りは真上(90度)まで調節可能で洗濯物の乾燥やエアコンの循環におすすめ。逆回転モードを搭載!冬場の暖房使用時に天井にこもった暖気を循環できる。8段階風量切替。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階(逆回転モードあり)首振り左右自動70度/上下手動-10/+90度入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
小型扇風機